Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 85-14 Harpiks Skjøtesett 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8

3M 85-14 Harpiksskjøtesett 2/0-4/0 1000

På lager
Vare: AD7EQD Modell: 85-14Kryssreferanse: 4DYX8
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
1 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHarpiks skjøtingssett
Boltlengde3.25 "
FARGESvart
MaterialeHarpiks
Maks. Temp.194 Grader F
Maks. Spenning1000V
Total lengde8"
Temp. Område90 grader C
Spenningsverdier1000
Wire Range2/0 til 4/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode3909505000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Kontakt (krympet) (3/4)
    • Maks. Kobling (delt bolt) (2/0 AWG strandet)
    • Maks. Koblingsdia. (In) (4-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeTotal lengdeWire RangePris
3M 85-10 Resin skjøtesett 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7 85-101.75 "5"4AWG725NOK
3M 85-16 Resin Splice Kit 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 til 250 kcmil1 875 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 85-14 Harpiksskjøtesett 2/0-4/0 1000
1 118 NOK / enhet