Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 46-403 Underjordisk skjøtesett 1 / 0-250 Mcm | AB8AJH 25A184

IDEAL 46-403 Underjordisk skjøtesett 1/0-250 Mcm

På lager
Vare: AB8AJH Modell: 46-403Kryssreferanse: 25A184
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
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnderjordisk spleisesett
FARGESvart
MaterialeAluminium / kobberskjøt, TS-46 tverrbundet polyolefinisolasjon
Maks. Kabeldia.1-1 / 2 tommer
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde13.5 "
standard lengde12 inn.
Temp. OmrådeOpptil 221 grader F.
Spenningsverdier600
Wire Range1/0 til 250 MCM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeWire RangePris
IDEAL 46-401 Underjordisk skjøtesett 8-2 Awg | AB8AJF 25A182 46-4019"2 til 8 AWG231NOK
IDEAL 46-402 Underjordisk skjøtesett 4-1 / 0 Awg | AB8AJG 25A183 46-40214.5 "1/0 til 4 AWG302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 46-403 Underjordisk skjøtesett 1/0-250 Mcm
525NOK / enhet