Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5313 Motorledningsskjøtesett 2-250kcmil 9-10In | AE7NGT 5ZNL4

3M 5313 Motorledningsskjøtesett 2-250kcmil 9-10In

På lager
Vare: AE7NGT Modell: 5313Kryssreferanse: 5ZNL4
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
2 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtesett for motorledning
Boltlengde1"
FARGESvart
MaterialeEPDM Gummi, harpiks
Maks. Temp.194 Grader F
Maks. Spenning1000V
Total lengde9"
standard lengde9 til 10 tommer
Temp. Område194 grader F og en nødoverbelastning på 266 grader C
Spenningsverdier1000
Wire Range2 til 250 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8546900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeMaks. SpenningTotal lengdeSpenningsverdierWire RangePris
3M 5312 Motor Lead Splice Kit 4-1 / 0AWG 8-9In 1000V | AE7NGR 5ZNL3 53123 / 4 "1000V9"10004 til 1/0 AWG1 975 NOK
3M 5314 Skjøtesett for motorledning 4 / 0-500kcmil 12-13In | AE7NGU 5ZNL5 53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 til 500 kcmil3 070 NOK
3M 5316 Skjøtesett for motorledning 10-4AWG 8.0In 1000V | AE7NGV 5ZNL6 53161 / 2 "8000V8"100010 til 4 AWG2 598 NOK
3M 5317 Motor Lead Splice Kit 4-1 / 0AWG 9.5In 1000V | AE7NGW 5ZNL7 53173 / 4 "8000V9.5 "10004 til 1/0 AWG3 007 NOK
3M 5318 Motorledningsskjøt .53-.88In Diameter 11In 1000V | AE7NGX 5ZNL8 53181 1 / 4 "8000V11 "10002 til 250 kcmil4 214 NOK
3M 5319 Motor Lead Splice .75-1.12In Diameter 13 tommer 1000V | AE7NGY 5ZNL9 53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 til 500 kcmil6 343 NOK
3M 5331 Motor Lead Splice 10-4AWG 10-11In 5 / 8kV | AE7NHD 5ZNN4 53311 / 2 "8000V11 "5 / 8kV10 til 4 AWG6 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5313 Motorledningsskjøtesett 2-250kcmil 9-10In
2 358 NOK / enhet