Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5384 harpikssammensatte skjøtesett, 4/0 AWG til 500 kcmil trådserie | CE9PYL 5ZNP1

3M 5384 harpikssammensatt skjøtesett, 4/0 AWG til 500 kcmil trådområde

På lager
Vare: CE9PYL Modell: 5384Kryssreferanse: 5ZNP1
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
15 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHarpiks skjøtingssett
FARGESvart
MaterialeHarpiks med plast EPDM gummiform
Maks. Temp.194 grader F
Maks. Spenning8,000 V
Total lengde14.5 "
Temp. OmrådeOpptil 194 grader F.
Spenningsverdier5000V til 8000V
Wire Range4/0 AWG til 500 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMaks. SpenningTotal lengdeSpenningsverdierWire RangePris
3M 82-F1 Resin Compound Splice Kit, 6 til 1/0 AWG Wire Range, 8.0 tommers total lengde | CE9PYK 5ZNK4 82-F1Harpiks med plast EPDM gummiform1,000 V8"1000V6 til 1/0 AWG1 704 NOK
3M 82-B1N Resin Compound Splice Kit, 4 til 2 AWG Wire Range, 4.5 tommers total lengde | CE9PYM 4NU55 82-B1NHarpiks #4N5,000 V4.5 "5000V4 til 2 AWG1 453 NOK
3M 5382 Resin Compound Splice Kit, 4 til 1/0 AWG Wire Range, 12.0 Inch Total Length | CE9PYN 5ZNN9 5382Harpiks med plast EPDM gummiform8,000 V12 "5000V til 8000V4 til 1/0 AWG11 530 NOK
3M 82-F2 Resin Compound Splice Kit, 2/0 til 4/0 AWG Wire Range, 12.0 Inch Total Length | CE9PYP 5ZNK5 82-F2Harpiks med plast EPDM gummiform1,000 V12 "1000V2/0 til 4/0 AWG2 482 NOK
3M 82-A2N Resin Compound Splice Kit, 2 til 3/0 AWG Wire Range, 11.875 Inch Total Length | CE9PYQ 4NU53 82-A2NHarpiks #4N5,000 V11.875 "5000V2 til 3/0 AWG1 599 NOK
3M 5383 harpikssammensatte skjøtesett, 2 AWG til 250 kcmil trådserie | CE9PYR 5ZNP0 5383Harpiks med plast EPDM gummiform8,000 V13.2 "5000V til 8000V2 AWG til 250 kcmil14 050 NOK
3M 5311 Resin Compound Splice Kit, 10 til 4 AWG Wire Range, 4.0 tommers total lengde | CE9PYT 5ZNL2 5311Harpiks med plast EPDM gummiform1,000 V4"1000V10 til 4 AWG1 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5384 harpikssammensatt skjøtesett, 4/0 AWG til 500 kcmil trådområde
15 515 NOK / enhet