Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAYCHEM CRSM-CT-84 / 20-250 Krympekran 4/0 - 500 Awg 600v Pk10 | AG3UHQ 33VE49

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 Krympekran 4/0 - 500 Awg 600v Pk10

På lager
Vare: AG3UHQ Modell: CRSM-CT-84/20-250Kryssreferanse: 33VE49
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
4 034 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtselsett
FARGESvart
MaterialeTverrbundet Polyolefin-skjøt med silikonjakke
Maks. Temp.194 Grader F
Maks. Spenning1000V
Total lengde10 "
Temp. OmrådeOpptil 194 grader F.
Spenningsverdier1000V
Wire Range4/0 AWG til 500 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)41.28
Skipets bredde (cm)28.58
HS kode8546900000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 Krympekran 4/0 - 500 Awg 600v Pk10
4 034 NOK /pakke