Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M DBR/Y-6 (KIT) Splice Kit, 18 til 10 AWG Wire Range, 4.0 tommers total lengde, polypropylen | CE9FXB 10G854

3M DBR/Y-6(KIT) skjøtesett, 18 til 10 AWG trådområde, 4.0 tommers totallengde, polypropylen

På lager
Vare: CE9FXB Modell: DBR/Y-6 (KIT)Kryssref.: 10G854
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtselsett
FARGEGul
Materialepolypropylen
Maks. Temp.221 grader F
Maks. Spenning600 V
Total lengde4"
Temp. OmrådeOpptil 221 grader F.
Spenningsverdier600V
Wire Range18 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellWire RangeFARGEMaterialeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeTemp. OmrådeSpenningsverdierPris
3M 5304 skjøtesett, 4/0 AWG til 500 kcMil ledningsrekkevidde, 6.7 tommer totallengde | CE9FWY 4NU51 53044/0 AWG til 500 kcmilSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V6.7 "Opptil 194 grader F.1000V2 290 NOK
3M 5302 Splice Kit, 4 til 1/0 AWG Wire Range, 4.2 tommers total lengde, kobberlug | CE9FWZ 4NU49 53024 til 1/0 AWGSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V4.2 "Opptil 194 grader F.1000V1 444 NOK
3M 5303 skjøtesett, 2 AWG til 250 kcmil ledningsrekkevidde, 5.3 tommer total lengde | CE9FXA 4NU50 53032 AWG til 250 kcmilSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V5.3 "Opptil 194 grader F.1000V2 037 NOK
3M 5300 Splice Kit, 16 til 12 AWG Wire Range, 2.1 tommers total lengde, kobberlug | CE9FXC 4NU47 530016 til 12 AWGSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V2.1 "Opptil 194 grader F.1000V792NOK
3M 5301 skjøtesett, 12 til 4 AWG ledningsrekkevidde, 4.0 tommers totallengde, kobberplugg | CE9FXD 4NU48 530112 til 4 AWGSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V4"Opptil 194 grader F.1000V1 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M DBR/Y-6(KIT) skjøtesett, 18 til 10 AWG trådområde, 4.0 tommers totallengde, polypropylen
110NOK / enhet