Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5304 skjøtesett, 4/0 AWG til 500 kcMil ledningsrekkevidde, 6.7 tommer totallengde | CE9FWY 4NU51

3M 5304 skjøtesett, 4/0 AWG til 500 kcMil ledningsrekkevidde, 6.7 tommer total lengde

På lager
Vare: CE9FWY Modell: 5304Kryssref.: 4NU51
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
2 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtselsett
FARGESvart
MaterialeKobber Lug, EPDM gummi isolasjon
Maks. Temp.194 grader F
Maks. Spenning1,000 V
Total lengde6.7 "
Temp. OmrådeOpptil 194 grader F.
Spenningsverdier1000V
Wire Range4/0 AWG til 500 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellWire RangeFARGEMaterialeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeTemp. OmrådeSpenningsverdierPris
3M 5302 Splice Kit, 4 til 1/0 AWG Wire Range, 4.2 tommers total lengde, kobberlug | CE9FWZ 4NU49 53024 til 1/0 AWGSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V4.2 "Opptil 194 grader F.1000V1 444 NOK
3M 5303 skjøtesett, 2 AWG til 250 kcmil ledningsrekkevidde, 5.3 tommer total lengde | CE9FXA 4NU50 53032 AWG til 250 kcmilSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V5.3 "Opptil 194 grader F.1000V2 037 NOK
3M DBR/Y-6 (KIT) Splice Kit, 18 til 10 AWG Wire Range, 4.0 tommers total lengde, polypropylen | CE9FXB 10G854 DBR/Y-6 (KIT)18 til 10 AWGGulpolypropylen221 grader F600 V4"Opptil 221 grader F.600V110NOK
3M 5300 Splice Kit, 16 til 12 AWG Wire Range, 2.1 tommers total lengde, kobberlug | CE9FXC 4NU47 530016 til 12 AWGSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V2.1 "Opptil 194 grader F.1000V792NOK
3M 5301 skjøtesett, 12 til 4 AWG ledningsrekkevidde, 4.0 tommers totallengde, kobberplugg | CE9FXD 4NU48 530112 til 4 AWGSvartKobber Lug, EPDM gummi isolasjon194 grader F1,000 V4"Opptil 194 grader F.1000V1 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5304 skjøtesett, 4/0 AWG til 500 kcMil ledningsrekkevidde, 6.7 tommer total lengde
2 290 NOK / enhet