DAYTON Små dam / fontene pumper

filtre

DAYTON -

Damfontenesystemer

Dayton damfontenesystemer er designet for å øke vannkvaliteten i dammer. De er ansatt i landskaps- og akvakulturdamapplikasjoner. Disse systemene tilbyr et sunt miljø for fisk og reduserer algevekst ved å forhindre stagnasjon av vann. Fontenesystemer kommer med en kontinuerlig vekselstrømsmotor for å gi rennende vannforsyning og har 3 varierte sprøytedyser for å levere vannstrøm i forskjellige mønstre. Velg fra et bredt utvalg av disse damluftesystemene, tilgjengelig i 1/2, 3/4 og 1 HK effektklassifisering på Raptor Supplies.

StilModellForsterker med full belastningHøydeHPLengdeMaks. HodeSpenningBreddePris (eks. mva)
A2VAN2632 "1/214.5 "15 ft230V14.5 "38 559NOK
A2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "41 766NOK
A2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "43 415NOK
B2 23VJXNUMX1232 "1/214.5 "15 ft115V14.5 "19 614NOK
StilModellPris (eks. mva)
A55 70MUXNUMX5 644NOK
A55 71MUXNUMX7 419NOK
A55 68MUXNUMX5 036NOK
A55 69MUXNUMX4 881NOK
DAYTON -

Kompakte nedsenkbare pumper

Dayton kompakte nedsenkbare pumper er egnet for fordampere, fordampningskjølere og fontener for fjerning av kondensat og resirkulering av maskinkjølevæske. De er forseglet i olje for permanent smøring og har et epoksybelagt motorhus for korrosjonsbeskyttelse. Disse pumpene leverer en maksimal hastighet på 3400 rpm, gir viskositet opp til 100 SSU og er integrert med viton / nitriltetninger for motstand mot oljer og slipemidler. Velg fra et bredt utvalg av disse kompakte nedsenkbare pumpene, tilgjengelig i husvarianter av acetal, POM og sinklegering.

StilModellPumpehjulsmaterialeLedningslengdeDutyInletInnløpstypeLengdeOutletStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A2HNN2acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 341NOK
A2HNN3acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 384NOK
B2HNN7acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "PT1 921NOK
C2HNP1acetal6ft.intermittentskjermetskjermet5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "PT2 513NOK
A2HNN5acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 629NOK
B2HNN8acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "PT2 126NOK
C2HNN9acetal6ft.intermittentskjermetskjermet5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "PT2 216NOK
A2HNN4acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 505NOK
B2HNN6acetal20ft.Kontinuerligskjermetskjermet4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "PT2 164NOK
D12U595Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig1/2 "NPT / skjerm1/2 "NPT / skjerm4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 528NOK
D12U597Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig3/4" GHT/skjerm3/4" GHT/skjerm4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "PT1 836NOK
E12U598Sink legering6ft.Kontinuerlig3/4" GHT/skjerm3/4" GHT/skjerm6.875 "3/4 (M) GHT3/4 "GHT3 110NOK
DAYTON -

Fontene pumper

StilModellBreddeForsterker med full belastningHøydeHPOutletStørrelse på uttakForsegl materialeSpenningPris (eks. mva)
A5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål115V13 751NOK
A5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål115V16 845NOK
A5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål230V16 477NOK
A5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V16 322NOK
A5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V24 228NOK
A5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V27 044NOK
DAYTON -

Pumpefontene 1/3 HK

ModellSakPris (eks. mva)
5RWG1AE6GTX13 292 NOK
DAYTON -

Pumpe nedsenkbar 1 / 90hk

ModellSakPris (eks. mva)
12U596AA4MHL1 649 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?