DAYTON 5RGV5 Pumpefontene 3/4 HK 230V | AE6FBJ

DAYTON 5RGV5 Pumpefontene 3/4 HK 230V

På lager
Vare: AE6FBJ Modell: 5RGV5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFontene pumpe
Byråets samsvarcus
Ledningslengde12ft.
Ledningstype16AWG * 3C STW
DutyKontinuerlig
Tilsvarende PSI21.6
Forsterker med full belastning6
Full belastning watt1380
GPH of Water @ 10 Ft. av Head5880
GPH of Water @ 20 Ft. av Head5100
Høyde8"
Housing MaterialMessing
HP3/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeMessing
Lengde15.75 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. GPM for vann100
MotorhusmaterialeBelagt stål
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Outlet1 "(F) NPT
Størrelse på uttak1 "FNPT
OverbelastningsbeskyttelseJa
Portrotasjon90 graders trinn
PumpematerialeMessing
Pumpetypenedsenkbar
SkjermmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeKarbon og keramikk, Buna N
AksematerialeRustfritt stål
Spenning230V
Volutt materialeMessing
Bredde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.275
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Installasjonsposisjon (horisontal)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker med full belastningHøydeHPOutletStørrelse på uttakForsegl materialeSpenningPris
DAYTON 5RGV6 pumpefontene 1-1/2 HK 230V | AE6FBK 5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V24 228 NOK
DAYTON 5RGV7 pumpefontene 2 HK 230V | AE6FBL 5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V27 044 NOK
DAYTON 5RWG2 pumpefontene 1/2 HK | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål115V14 176 NOK
DAYTON 5RWG3 pumpefontene 3/4 HK | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål115V16 845 NOK
DAYTON 5RWG4 pumpefontene 1 HK | AE6GUA 5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål230V16 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RGV5 Pumpefontene 3/4 HK 230V
16 322 NOK / enhet