DAYTON 5RGV6 pumpefontene 1-1/2 HK 230V | AE6FBK

DAYTON 5RGV6 Pumpefontene 1-1/2 HK 230V

På lager
Vare: AE6FBK Modell: 5RGV6

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFontene pumpe
Ledningslengde12ft.
DutyKontinuerlig
Tilsvarende PSI25.9
Forsterker med full belastning8.5
Full belastning watt1955
Høyde8.875 "
HP1.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeMessing
Lengde15.75 "
Maks. GPM for vann117
MotorhusmaterialeBelagt stål
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Størrelse på uttak1-1 / 4 "FNPT
OverbelastningsbeskyttelseJa
Portrotasjon90 graders trinn
PumpematerialeMessing
Pumpetypenedsenkbar
SkjermmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeKarbon og keramikk, Buna N
AksematerialeRustfritt stål
Spenning230V
Volutt materialeMessing
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.18
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Installasjonsposisjon (horisontal)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker med full belastningHøydeHPOutletStørrelse på uttakForsegl materialeSpenningPris
DAYTON 5RGV5 Pumpefontene 3/4 HK 230V | AE6FBJ 5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V16 322 NOK
DAYTON 5RGV7 pumpefontene 2 HK 230V | AE6FBL 5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V27 044 NOK
DAYTON 5RWG2 pumpefontene 1/2 HK | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål115V14 176 NOK
DAYTON 5RWG3 pumpefontene 3/4 HK | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål115V16 845 NOK
DAYTON 5RWG4 pumpefontene 1 HK | AE6GUA 5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål230V16 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RGV6 Pumpefontene 1-1/2 HK 230V
24 228 NOK / enhet