DAYTON 5RWG4 pumpefontene 1 HK | AE6GUA

DAYTON 5RWG4 pumpefontene 1 HK

På lager
Vare: AE6GUA Modell: 5RWG4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFontene pumpe
Byråets samsvarcus
Ledningslengde12ft.
Ledningstype16AWG * 3C STW
DutyKontinuerlig
Tilsvarende PSI23.8
Forsterker med full belastning7
Full belastning watt1610
GPH of Water @ 10 Ft. av Head6300
GPH of Water @ 20 Ft. av Head5580
Høyde8"
Housing MaterialMessing
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeMessing
Lengde15.75 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. GPM for vann108
MotorhusmaterialeBelagt stål
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Outlet1 "(F) NPT
Størrelse på uttak1 "FNPT
OverbelastningsbeskyttelseJa
Portrotasjon90 graders trinn
PumpematerialeMessing
Pumpetypenedsenkbar
SkjermmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål
AksematerialeRustfritt stål
Spenning230V
Volutt materialeMessing
Bredde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.3875
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Installasjonsposisjon (horisontal)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker med full belastningHøydeHPOutletStørrelse på uttakForsegl materialeSpenningPris
DAYTON 5RGV5 Pumpefontene 3/4 HK 230V | AE6FBJ 5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V16 322 NOK
DAYTON 5RGV6 pumpefontene 1-1/2 HK 230V | AE6FBK 5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V24 228 NOK
DAYTON 5RGV7 pumpefontene 2 HK 230V | AE6FBL 5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V27 044 NOK
DAYTON 5RWG2 pumpefontene 1/2 HK | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål115V14 176 NOK
DAYTON 5RWG3 pumpefontene 3/4 HK | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål115V16 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RWG4 pumpefontene 1 HK
16 477 NOK / enhet