DAYTON 5RWG2 pumpefontene 1/2 HK | AE6GTY

DAYTON 5RWG2 Pumpefontene 1/2 HK

På lager
Vare: AE6GTY Modell: 5RWG2

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFontene pumpe
Byråets samsvarcus
Ledningslengde12ft.
Ledningstype16AWG * 3C STW
DutyKontinuerlig
Tilsvarende PSI18.6
Forsterker med full belastning9.5
Full belastning watt1092
GPH of Water @ 10 Ft. av Head4680
GPH of Water @ 20 Ft. av Head3840
Høyde8"
Housing MaterialMessing
HP1/2
Hz60
PumpehjulsmaterialeMessing
Lengde15.75 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. GPM for vann80
MotorhusmaterialeBelagt stål
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Outlet1 "(F) NPT
Størrelse på uttak1 "FNPT
OverbelastningsbeskyttelseJa
Portrotasjon90 graders trinn
PumpematerialeMessing
Pumpetypenedsenkbar
SkjermmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål
AksematerialeRustfritt stål
Spenning115V
Volutt materialeMessing
Bredde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.385
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Installasjonsposisjon (horisontal)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker med full belastningHøydeHPOutletStørrelse på uttakForsegl materialeSpenningPris
DAYTON 5RGV5 Pumpefontene 3/4 HK 230V | AE6FBJ 5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V16 322 NOK
DAYTON 5RGV6 pumpefontene 1-1/2 HK 230V | AE6FBK 5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V24 228 NOK
DAYTON 5RGV7 pumpefontene 2 HK 230V | AE6FBL 5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V27 044 NOK
DAYTON 5RWG3 pumpefontene 3/4 HK | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål115V16 845 NOK
DAYTON 5RWG4 pumpefontene 1 HK | AE6GUA 5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål230V16 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RWG2 Pumpefontene 1/2 HK
14 176 NOK / enhet