DAYTON Fontene pumper


filtre
Byråoverensstemmelse: cus , Ledningslengde: 12ft. , Kabeltype: 16AWG * 3C STW , Plikt: Kontinuerlig , Husmateriale: Messing , Hz: 60 , Impellermateriale: Messing , Lengde: 15.75 " , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 8 " , Motor turtall: 3450 , Motortype: PSC , Portrotasjon: 90 graders trinn , Pumpetype: nedsenkbar , Skjermmateriale: Rustfritt stål , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Volutt materiale: Messing
StilModellBreddeForsterker med full belastningHøydeHPOutletStørrelse på uttakForsegl materialeSpenningPris (eks. mva)
A
5RWG2
7.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål115V14 176 NOK
A
5RWG3
7.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål115V16 845 NOK
A
5RWG4
7.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N, rustfritt stål230V16 477 NOK
A
5RGV5
7.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V16 322 NOK
A
5RGV7
8.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V27 044 NOK
A
5RGV6
8.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTKarbon og keramikk, Buna N230V24 228 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?