Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2HNN6 kompakt nedsenkbar pumpe 1/50 HK | AC2CMZ

DAYTON 2HNN6 Pumpe Kompakt nedsenkbar 1/50 HK

På lager
Vare: AC2CMZ Modell: 2HNN6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt nedsenkbar pumpe
Ledningslengde20ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning1.5
Full belastning watt75
GPH of Water @ 1 Ft. av Head365
GPH of Water @ 10 Ft. av Head238
GPH of Water @ 5 Ft. av Head308
Høyde5.25 "
Housing Materialacetal
HP1/30
Hz60
Pumpehjulsmaterialeacetal
Inletskjermet
Innløpstypeskjermet
Lengde4.625 "
Maks. GPM for vann6.1
Maks. Viskositet100 SSU
Outlet3/8 (M) NPT
Størrelse på uttak3 / 8 "PT
OverbelastningsbeskyttelseTermisk
Pumpematerialepolykarbonat
Skjermmaterialenylon
Forsegl materialeViton
Spenning115V
Volutt materialeacetal
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.169
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPumpehjulsmaterialeLedningslengdeDutyInletInnløpstypeLengdeOutletStørrelse på uttakPris
DAYTON 12U595 Pumpe nedsenkbar 1 / 100HK | AA4MHK 12U595Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig1/2 "NPT / skjerm1/2 "NPT / skjerm4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 322 NOK
DAYTON 12U597 nedsenkbar pumpe 1 / 50hk | AA4MHM 12U597Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig3/4" GHT/skjerm3/4" GHT/skjerm4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "PT2 041 NOK
DAYTON 12U598 Pump nedsenkbar 1/10hk | AA4MHN 12U598Sink legering6ft.Kontinuerlig3/4" GHT/skjerm3/4" GHT/skjerm6.875 "3/4 (M) GHT3/4 "GHT3 455 NOK
DAYTON 2HNN2 Pumpe Kompakt nedsenkbar 1/150 HK | AC2CMV 2HNN2acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 258 NOK
DAYTON 2HNN3 Pumpe Kompakt nedsenkbar 1/50 HK | AC2CMW 2HNN3acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 194 NOK
DAYTON 2HNN4 Pumpe Kompakt nedsenkbar 1/50 HK | AC2CMX 2HNN4acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 463 NOK
DAYTON 2HNN5 pumpe kompakt nedsenkbar 1/50 HK | AC2CMY 2HNN5acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 707 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HNN6 Pumpe Kompakt nedsenkbar 1/50 HK
2 404 NOK / enhet