DAYTON Kompakte nedsenkbare pumper


filtre
Ledningstype: 3-leder SJTOW, motstår vann og olje , Maks. Viskositet: 100 SSU , Motor turtall: 3400 , Motortype: Skygget stang , Portrotasjon: Ja
StilModellPumpehjulsmaterialeLedningslengdeDutyInletInnløpstypeLengdeOutletStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
2HNN3
acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 194 NOK
A
2HNN4
acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 463 NOK
B
2HNN6
acetal20ft.Kontinuerligskjermetskjermet4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "PT2 404 NOK
B
2HNN8
acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "PT2 028 NOK
C
2HNP1
acetal6ft.intermittentskjermetskjermet5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "PT2 587 NOK
A
2HNN2
acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 258 NOK
A
2HNN5
acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 707 NOK
B
2HNN7
acetal6ft.Kontinuerligskjermetskjermet4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "PT1 841 NOK
C
2HNN9
acetal6ft.intermittentskjermetskjermet5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "PT2 463 NOK
D
12U595
Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig1/2 "NPT / skjerm1/2 "NPT / skjerm4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "PT1 322 NOK
D
12U597
Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig3/4" GHT/skjerm3/4" GHT/skjerm4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "PT2 041 NOK
E
12U598
Sink legering6ft.Kontinuerlig3/4" GHT/skjerm3/4" GHT/skjerm6.875 "3/4 (M) GHT3/4 "GHT3 455 NOK

Kompakte nedsenkbare pumper

Dayton kompakte nedsenkbare pumper er egnet for fordampere, fordampningskjølere og fontener for fjerning av kondensat og resirkulering av maskinkjølevæske. De er forseglet i olje for permanent smøring og har et epoksybelagt motorhus for korrosjonsbeskyttelse. Disse pumpene leverer en maksimal hastighet på 3400 rpm, gir viskositet opp til 100 SSU og er integrert med viton / nitriltetninger for motstand mot oljer og slipemidler. Velg fra et bredt utvalg av disse kompakte nedsenkbare pumpene, tilgjengelig i husvarianter av acetal, POM og sinklegering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?