DAYTON 2VAN3 Damfontenesystem 3/4 Hk 230v | AC3NZY

DAYTON 2VAN3 Damfontenesystem 3/4 Hk 230v

På lager
Vare: AC3NZY Modell: 2VAN3

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPond Lufting Fountain System
Ledningslengde100ft.
LedningstypeSÅ SÅ
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning8
Full belastning watt1325
Høyde34 "
HP3/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
InletSkjerm/ Oversvømmet
InnløpstypeSkjerm/ Oversvømmet
Lengde20 "
Maks. GPM for vann97
Maks. Hode35 ft.
Maks. Viskositet1 (cP)
MotorhusmaterialeRustfritt stål
Motor turtall3450
Motor TypeDelt fase
OverbelastningsbeskyttelseJa
PumpematerialeHus i rustfritt stål med sammensatte trinn
SkjermmaterialePVC
AksematerialeRustfritt stål
Spraymønster(3) Spray Patterns Sky Cannon 35 ft High, Trumpet 20 ft High, Water Lily 22 ft.
Spenning230V
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
Skipets høyde (cm)118.62
Skipets lengde (cm)68.07
Skipets bredde (cm)61.98
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Installasjonsposisjon (vertikal og flytende i vann)
    • Maks. Sprayhøyde (15 fot)
    • Maks. Spraybredde (32 fot)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHøydeHPLengdeMaks. HodeSpenningBreddePris
DAYTON 2VAN2 Damfontenesystem 1/2 Hk 230v | AC3NZX 2VAN2632 "1/214.5 "15 ft230V14.5 "38 559 NOK
DAYTON 2VAN4 Damfontenesystem 1 Hp 230v | AC3NZZ 2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "43 415 NOK
DAYTON 2VJ23 Damfontenesystem 1/2 Hk 115 V 10.6 A | AC3QFL 2 23VJXNUMX1232 "1/214.5 "15 ft115V14.5 "19 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2VAN3 Damfontenesystem 3/4 Hk 230v
41 766 NOK / enhet