DAYTON 2VJ23 Damfontenesystem 1/2 Hk 115 V 10.6 A | AC3QFL

DAYTON 2VJ23 damfontenesystem 1/2 hk 115 V 10.6 A

På lager
Vare: AC3QFL Modell: 2VJ23

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPond Lufting Fountain System
Ledningslengde100ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning12
Full belastning watt905
Høyde32 "
HP1/2
Lengde14.5 "
Maks. GPM for vann81
Maks. Hode15 ft
Motor turtall3450
Motor TypeDelt fase
OverbelastningsbeskyttelseJa
PumpematerialeHus i rustfritt stål med sammensatte trinn
SkjermmaterialePVC
Spraymønster(3) Spray Patterns Sky Cannon 15 ft High, Trumpet 13 ft High, Water Lily 15 ft.
Spenning115V
Bredde14.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.38
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Sprayhøyde (15 fot)
    • Maks. Spraybredde (30 fot)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHøydeHPLengdeMaks. HodeSpenningBreddePris
DAYTON 2VAN2 Damfontenesystem 1/2 Hk 230v | AC3NZX 2VAN2632 "1/214.5 "15 ft230V14.5 "38 559 NOK
DAYTON 2VAN3 Damfontenesystem 3/4 Hk 230v | AC3NZY 2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "41 766 NOK
DAYTON 2VAN4 Damfontenesystem 1 Hp 230v | AC3NZZ 2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "43 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2VJ23 damfontenesystem 1/2 hk 115 V 10.6 A
19 614 NOK / enhet