DAYTON Damfontenesystemer


filtre
Ledningslengde: 100ft. , Kabeltype: SÅ SÅ , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Impellermateriale: Noryl , Innløp: Skjerm/ Oversvømmet , Innløpstype: Skjerm/ Oversvømmet , Maks. Viskositet: 1 (cP) , Motor turtall: 3450 , Motortype: Delt fase , Skjermmateriale: PVC , Skaftmateriale: Rustfritt stål
StilModellForsterker med full belastningHøydeHPLengdeMaks. HodeSpenningBreddePris (eks. mva)
A
2VAN2
632 "1/214.5 "15 ft230V14.5 "38 559 NOK
A
2VAN3
834 "3/420 "35 ft.230V20 "41 766 NOK
A
2VAN4
9.839 "120 "41 ft.230V20 "43 415 NOK
B
2 23VJXNUMX
1232 "1/214.5 "15 ft115V14.5 "19 614 NOK

Damfontenesystemer

Dayton damfontenesystemer er designet for å øke vannkvaliteten i dammer. De er ansatt i landskaps- og akvakulturdamapplikasjoner. Disse systemene tilbyr et sunt miljø for fisk og reduserer algevekst ved å forhindre stagnasjon av vann. Fontenesystemer kommer med en kontinuerlig vekselstrømsmotor for å gi rennende vannforsyning og har 3 varierte sprøytedyser for å levere vannstrøm i forskjellige mønstre. Velg fra et bredt utvalg av disse damluftesystemene, tilgjengelig i 1/2, 3/4 og 1 HK effektklassifisering på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?