NUPLA Kjelker

Inneholder forskjellige NUPLA-slaghamre av industriell kvalitet, for eksempel dobbel ansikt, mykt ansikt og ikke-gnistende hamre i forskjellige diametre, materialer og vekter

filtre

NUPLA -

Double Face sleggehammere

StilModellHodevektAnsiktsdiameterHåndtere fargeleder BreddeTotal lengdeTether i standHåndtak DesignHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A6895402--------836NOK
RFQ
B6895400--------647NOK
RFQ
B3895401--------599NOK
RFQ
C75-26-5106 lb.2.25 "Svart2.25 "16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskGlassfiber872NOK
D300606 lb.2.5 "Svart / Gul3"18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskPutehåndtak2 360NOK
C75-26-5118 lb.2.5 "Svart2.5 "16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ergonomiskGlassfiber1 052NOK
E689540410 lb.2 13 / 64 "Gul2.59331.75 "Ikke tether i standSklisikker grepGlassfiber og gummi1 107NOK
StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddePris (eks. mva)
A290351.5 "5"3 lb.1.5 "563NOK
A290451.625 "5.5 "4 lb.1.75 "492NOK
NUPLA -

Klassiske Nuplaglass sleggehammere

StilModellPris (eks. mva)
A27121786NOK
B27020466NOK
RFQ
B27035514NOK
RFQ
B27040514NOK
RFQ
B27045522NOK
RFQ
B27060697NOK
RFQ
B27073729NOK
RFQ
B27080804NOK
RFQ
B27089838NOK
RFQ
B27101905NOK
RFQ
B271601 337NOK
RFQ
B27030481NOK
RFQ
B27047661NOK
RFQ
B272011 760NOK
RFQ
NUPLA -

Ergo-Power sleggehammere

StilModellAnsiktsdiameterHåndtere fargeHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A27520------375NOK
RFQ
A27530------424NOK
RFQ
A27806------669NOK
RFQ
A27810------847NOK
RFQ
A27812------1 047NOK
RFQ
A27816------1 280NOK
RFQ
A27822------1 711NOK
RFQ
B275401.625 "Gul / Svart5.25 "4 lb.1.875 "14 "589NOK
C278082.5 "Gul6.375 "8 lb.2.25 "32 "963NOK
StilModellPris (eks. mva)
A26510695NOK
RFQ
A26511806NOK
RFQ
NUPLA -

Myk ansiktssledehammer

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A265001.5 "4.25 "2 lb.1.5 "13.5 "639NOK
B265011.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "704NOK
B265021.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "641NOK
C265082 5 / 16 "8.625 "20 lb.3.25 "32.5 "2 263NOK
D265062 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "1 397NOK
D265042.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "811NOK
B265032.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "910NOK
D265072.125 "8.25 "16 lb.2.875 "32.25 "1 700NOK
D265052.625 "6.75 "10 lb.2.5 "31.625 "1 198NOK
NUPLA -

Ikke-gnistrende slegge

StilModellAnsiktsdiameterHodefargeHodelengdeHodevektleder BreddePris (eks. mva)
A300251.5 "Messing3.5 "2 lb.1.5 "1 220NOK
B300151.125 "Naturlig3.5 "1-1 / 2 lb.1.125 "903NOK
C300401.625 "Naturlig3.75 "3-1 / 4 lb.1.75 "1 785NOK
NUPLA -

Sledehammere

StilModellPris (eks. mva)
A75.27-1601 727NOK
B75.27-2012 273NOK
NUPLA -

Steel Engineering Hammer, glassfiberhåndtak, 2 lbs. Hode, 3 tommer dia., 16 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
6899531CJ3NDL622NOK
Se detaljer
NUPLA -

slegge, 2.5 lbs. Vekt, SG Grip, 12 tommers håndtak, messing

ModellSakPris (eks. mva)
30525CJ4LNZ838NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?