Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Vekt, 14 tommers klassisk håndtak, glassfiber, SG Grip | AD6RMK 4A108 / BC-3SG

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Vekt, 14 tommers klassisk håndtak, glassfiber, SG Grip

På lager
Vare: AD6RMK Modell: 29035Kryssref.: 4A108 / BC-3SG
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
562NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss Pein Hammer
Ansiktsdiameter1.5 "
Håndtere fargeGul
Håndtak DesignSklisikker grep
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeSvart
Hodelengde5"
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt3 lb.
leder Bredde1.5 "
Total lengde14 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8205206000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Nupla 29035 slegge leverer så mye stump kraft som mulig til et område eller objekt. Det er et utmerket allsidig verktøy som er til fordel for snekkere og smeder i forming og bøying av uherdede metaller.

Egenskaper:

  • Nupla 29035 slegge har et ergonomisk sklisikkert grep for mindre gripeanstrengelse og redusert armbelastning.
  • Denne hammerens avrundede peen-flater gir presise slag mot skafter og hevede områder.
  • Det ikke-ledende glassfiberhåndtaket tåler temperaturer under null og er ugjennomtrengelig for industrielle kjemikalier.
  • Denne 3 lb cross pein slegge har et dropsmidd, varmebehandlet og herdet hode for å minimere slitasje.

Kompatibelt tilbehør:

  • Festesett: Dette settet monteres på hammeren med karabinere for å gi festebeskyttelse for sikkerhet i høyden.

Standarder og godkjenninger:

  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan sikre sikkerhet når du bruker slegge?

A.

  • Bruk alltid vernebriller og hansker når du bruker hammer.
  • Inspiser hodet før du bruker hammeren for å sikre at det ikke er løst.
  • Gjør alltid parallelle streik til spikerhodet.

Q. Hva er hodet på denne Nupla 29035-hammeren laget av?

A. Den har et smidd stålhode for å motstå slitasje og samtidig gi periodiske slag.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddePris
NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Vekt, 14 tommers klassisk håndtak, glassfiber, SG Grip | AE8FXH 6D006 / BC-4SG 290451.625 "5.5 "4 lb.1.75 "590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Vekt, 14 tommers klassisk håndtak, glassfiber, SG Grip
562NOK / enhet