PROTO Double Box End SAE Ratcheting Kjølenøkkel


filtre
Fullfør: Full polsk , Fleksibelt hode: Nei , Min. Arc Swing: 5 Degrees , Antall gearede tenner: 72 , Antall poeng: 12 , Offset: 0 Degrees , Reversering: Ja , SAE eller metrisk: SAE , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelseSkiftenøkkelstilPris (eks. mva)
A
J1112
Chrome Vanadium Steel5.5 "1/4 x 3/16 "Square281NOK
B
J1111
Stål6.75 "3/16 "og 1/4" kvm x 1/2 "og 9/16" heksHex og Square378NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?