Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1111 skrallenøkkel, helpolert overflate, stålkonstruksjon | AA9BHR 1C054

PROTO J1111 Skrallenøkkel, helpolert overflate, stålkonstruksjon

På lager
Vare: AA9BHR Modell: J1111Kryssreferanse: 1C054

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kjølesnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse3/16 "og 1/4" kvm x 1/2 "og 9/16" heks
MaterialeStål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde6.75 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse3/16 "og 1/4" kvm x 1/2 "og 9/16" heks
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilHex og Square

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølenøkkel designet for å åpne pluggbeslag, ventiler, oljekontaktplugger og koblingsbolter for bil-, klimaanlegg- og serviceapplikasjoner
    • Vendebryter gir rask retningsbytte for å forbedre hastigheten, og stålkonstruksjon gir langvarig holdbarhet og styrke
    • Helpolert overflate for fullstendig motstand mot skader fra slitende væsker og kjemikalier
    • Designet i samsvar med GGG-W-001405 standarder

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelseSkiftenøkkelstilPris
PROTO J1112 skrunøkkel 1/4 x 3/16 tommers firkant | AA9BHQ 1C052 J1112Chrome Vanadium Steel5.5 "1/4 x 3/16 "Square281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1111 Skrallenøkkel, helpolert overflate, stålkonstruksjon
378NOK / enhet