Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1112 skrunøkkel 1/4 x 3/16 tommers firkant | AA9BHQ 1C052

PROTO J1112 Skrallenøkkel 1/4 x 3/16 tommer kvadrat

På lager
Vare: AA9BHQ Modell: J1112Kryssreferanse: 1C052

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kjølesnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse1/4 x 3/16 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde5.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse1/4 x 3/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelseSkiftenøkkelstilPris
PROTO J1111 skrallenøkkel, helpolert overflate, stålkonstruksjon | AA9BHR 1C054 J1111Stål6.75 "3/16 "og 1/4" kvm x 1/2 "og 9/16" heksHex og Square378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1112 Skrallenøkkel 1/4 x 3/16 tommer kvadrat
281NOK / enhet