Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Vekt, 14 tommers klassisk håndtak, glassfiber, SG Grip | AE8FXH 6D006 / BC-4SG

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Vekt, 14 tommers klassisk håndtak, glassfiber, SG Grip

På lager
Vare: AE8FXH Modell: 29045Kryssref.: 6D006 / BC-4SG
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
590NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss Pein Hammer
Ansiktsdiameter1.625 "
Håndtere fargeGul
Håndtak DesignSklisikker grep
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeSvart
Hodelengde5.5 "
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt4 lb.
leder Bredde1.75 "
Total lengde14 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Nupla 29045 cross pein hammer er designet for å installere presisjonsfester som klips, panelstifter og hammering av spiker i tre. Denne hammeren brukes til å bøye og forme uherdede metaller.

Egenskaper:

  • Den har et ergo-power glassfiberhåndtak for sikkerhet, styrke og holdbarhet.
  • Denne sleggen har et gummikonstruert, sklisikkert grep for bedre hold.
  • Den kommer med et smidd stålhode for strukturell stivhet mens den treffer en overflate.
  • Håndtaksflatene motstår UV-forringelse og beskytter brukere mot splinter.

Standarder og godkjenninger:

  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvorfor brukes et Nuplaglass-håndtak i denne hammeren?

A. Nupaglass-håndtak er upåvirket av varme eller kulde og er motstandsdyktige mot industrielle kjemikalier.

Q. Hva er hensikten med sikkerhetsgul farge på håndtaket?

A. Den sikkerhetsgule fargen sikrer høy synlighet for å forhindre farer.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddePris
NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Vekt, 14 tommers klassisk håndtak, glassfiber, SG Grip | AD6RMK 4A108 / BC-3SG 290351.5 "5"3 lb.1.5 "562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Vekt, 14 tommers klassisk håndtak, glassfiber, SG Grip
590NOK / enhet