NUPLA 26505 sledehammer mykt stålflate 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32

NUPLA 26505 sleggehammer mykt stålflate 10lb

På lager
Vare: AD7TKE Modell: 26505Kryssref.: 4GFD8 / BDS-10-32

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 220 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk ansiktssledehammer
Ansiktsdiameter2.625 "
Håndtere fargeSvart
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeBlå
Hodelengde6.75 "
HodematerialeMykt sikkerhetsstål
Hodevekt10 lb.
leder Bredde2.5 "
Total lengde31.625 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.49
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8205206000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Nupla 26505 slegge er designet for å drive stolper, sete landbruks- eller gruveutstyr og utføre tunge byggeprosjekter.

Egenskaper:

  • Den har en total lengde på 31-5/8 tommer for økt tilgang på vanskelig tilgjengelige områder.
  • Denne Nupla-enheten er utstyrt med et 6-3/4 tommers hode for tunge støtbruk som gjerdestolper og jernbanepigger.
  • Den har overflatehardhet på Rockwell 30 C for økt seighet.
  • Denne sleggen kommer med et sklisikkert grep for bedre hold.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B107.54

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er håndtaket til Nupla 26505 hammer laget av?

A. Håndtaket til Nupla 26505 hammer er laget av glassfiber for strukturell stivhet.

Q. Hvilket materiale brukes til å lage forsiden av denne sleggen?

A. Denne slegge har en myk ståloverflate for å treffe kiler og meisler uten å skade dem.

Sp. Hvorfor er hodet blått?

A. Nupla 26505 slegge av mykt stål har et blått hode merket 'S' for sikkerhet og enkel identifikasjon på arbeidsplassen.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
NUPLA 26500 sledehammer mykt stål 13 1/2 tomme 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb.1.5 "13.5 "577NOK
NUPLA 26501 sledehammer mykt stålflate 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "635NOK
NUPLA 26502 sledehammer mykt stålflate 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "641NOK
NUPLA 26503 sledehammer mykt stålflate 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "901NOK
NUPLA 26504 sledehammer mykt stålflate 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "1 091 NOK
NUPLA 26506 sledehammer mykt stålflate 32 tommer 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "1 393 NOK
NUPLA 26507 sledehammer mykt stålflate 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 lb.2.875 "32.25 "1 827 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 26505 sleggehammer mykt stålflate 10lb
1 220 NOK / enhet