NUPLA 26507 sledehammer mykt stålflate 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32

NUPLA 26507 sleggehammer mykt stålflate 16lb

På lager
Vare: AD7TKG Modell: 26507Kryssref.: 4GFE1 / BDS-16-32

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 827 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk ansiktssledehammer
Ansiktsdiameter2.125 "
Håndtere fargeSvart
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeBlå
Hodelengde8.25 "
HodematerialeMykt sikkerhetsstål
Hodevekt16 lb.
leder Bredde2.875 "
Total lengde32.25 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.4375
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)81.79
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8205206000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Nupla 26507 slegge gir slagkraftige presisjonsslag uten å skade gjenstander. Denne myke sleggen er nyttig i gruveindustrien for å bøye og forme uherdede gjenstander.

Egenskaper:

  • Nupla 26507 slegge har et glassfiberhåndtak for enkel betjening og redusert tretthet.
  • Dens myke stålhode sopp mens den slår hardere materialer og forhindrer skade på gjenstander.
  • Denne 16 lb slegge har et S-merke på det blåfargede hodet for enkel identifikasjon på arbeidsplassen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Tether Kit: Med dette settet kan brukere feste hammeren til seg selv mens de bruker den på en hevet plattform. Det gir enkel bæring av hammeren.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B107.54

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med et langt håndtak?

A. Det lange håndtaket lar brukere samle fart under en sving og bruke en relativt større kraft enn hammere med kort håndtak.

Q. Hva er den slående overflatehardheten til denne Nupla sleggehammeren?

A. 35RH.

Q. Hvordan er en myk hammer bedre enn en hard hammer?

A. De myke ansiktshammerene beskytter brukere mens de slår rekursive. Ansiktet absorberer ryggkraft og deformeres midlertidig for å begrense forplantningen av kraft til brukerens armer.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
NUPLA 26500 sledehammer mykt stål 13 1/2 tomme 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb.1.5 "13.5 "577NOK
NUPLA 26501 sledehammer mykt stålflate 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "635NOK
NUPLA 26502 sledehammer mykt stålflate 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "641NOK
NUPLA 26503 sledehammer mykt stålflate 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "901NOK
NUPLA 26504 sledehammer mykt stålflate 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "1 091 NOK
NUPLA 26505 sledehammer mykt stålflate 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb.2.5 "31.625 "1 220 NOK
NUPLA 26506 sledehammer mykt stålflate 32 tommer 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 26507 sleggehammer mykt stålflate 16lb
1 827 NOK / enhet