NUPLA 26508 sledehammer mykt stålflate 20lb | AD7TKH 4GFE2 / BDS-20-32

NUPLA 26508 sleggehammer mykt stålflate 20lb

På lager
Vare: AD7TKH Modell: 26508Kryssref.: 4GFE2 / BDS-20-32

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 414 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk ansiktssledehammer
Ansiktsdiameter2 5 / 16 "
Håndtere fargeSvart
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeBlå
Hodelengde8.625 "
HodematerialeMykt sikkerhetsstål
Hodevekt20 lb.
leder Bredde3.25 "
Total lengde32.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.125
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8205206000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Nupla 26508 myk stålhammer er designet for å drive pinner og posisjonere deler i maskinerings- og metallbearbeidingsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har et mykt stålhode som minimerer tilbakeslag og gir et mer fokusert slag for å redusere skade på arbeidsstykket.
  • Den har et Ergo-Power, sprøytestøpt håndtak med en solid pultrudert Nuplaglas-kjerne for å beskytte glassfiberhåndtaket mot overslag og forlenge levetiden.
  • Denne Nupla 20 lb sleggehammeren har en maksimal hardhet på 30 Rockwell C og SG stil grep for utmerket hold på håndtaket (selv uten hansker) under alle værforhold.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B107.54

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er Nuplaglas-håndtaket konstruert?

A. Nuplaglas-håndtaket gjennomgår pultruderingsbehandling som bruker tusenvis av tråder av glassfiber og proprietært harpiksmateriale. Når det påføres konstant trykk, begynner harpiksen å smelte og impregnerer den fibrøse armeringen. Dette gjør håndtaket supertøft og motstandsdyktig mot vær og kjemikalier.

Sp. Hvorfor er hammerhodet merket med 'S'?

A. Det blå hodet på hammeren er merket 'S' for sikkerhet, noe som muliggjør rask identifikasjon på arbeidsstedet.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
NUPLA 26500 sledehammer mykt stål 13 1/2 tomme 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb.1.5 "13.5 "577NOK
NUPLA 26501 sledehammer mykt stålflate 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "635NOK
NUPLA 26502 sledehammer mykt stålflate 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "641NOK
NUPLA 26503 sledehammer mykt stålflate 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "901NOK
NUPLA 26504 sledehammer mykt stålflate 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "1 091 NOK
NUPLA 26505 sledehammer mykt stålflate 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb.2.5 "31.625 "1 220 NOK
NUPLA 26506 sledehammer mykt stålflate 32 tommer 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 26508 sleggehammer mykt stålflate 20lb
2 414 NOK / enhet