Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 27808 slegge, 8 lbs. Vekt, SG-grep, 32-tommers håndtak | AD2BBG 3MD39 / BD-8ESG

NUPLA 27808 slegge, 8 lbs. Vekt, SG Grip, 32 tommers håndtak

På lager
Vare: AD2BBG Modell: 27808Kryssref.: 3MD39 / BD-8ESG
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
963NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlegge
Ansiktsdiameter2.5 "
Håndtere fargeGul
Håndtak DesignSklisikker grep
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeSvart
Hodelengde6.375 "
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt8 lb.
leder Bredde2.25 "
Total lengde32 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8205206000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

Nupla 27808 slegge er designet for å bryte gjennom harde overflater i tunge arbeidsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Nupla 27808 slegge har en overflate på 2-1/2 tommer i diameter for enkel brudd gjennom betong og stein.
  • Denne Nuprod 8 lb slegge har et glassfiberhåndtak og et smidd stålhode for høy motstand mot strekk, bøyning, kompresjon og varierende temperaturer.
  • Den har en 32-tommers totallengde som gir utmerket innflytelse mens du bruker den flate siden av hodet til å treffe harde gjenstander.
  • Den gule håndtaksfargen gjør det enkelt å legge merke til hvis du mister den ved et uhell eller blir etterlatt et sted ved en feiltakelse, noe som sikrer perfekt synlighet mens du slår.
  • Denne Ergo-Power Series-enheten tilbyr et sklisikkert grep med en ribbet grepdesign for brukerkomfort.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B107.54

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan velger jeg en slegge?

A.

  • For oppgaver som å rive gips og betong og kjøre gjerdestolper, er en langskaftet, kraftig slegge ideell.
  • Kortere, lettere hammere er nødvendig for mindre, lettere bruksområder.
  • En annen faktor å vurdere er styrken på overkroppen.

Q. Hva er ansiktsformen til denne Nupla sleggen?

Rundt.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHåndtere fargeHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
NUPLA 27540 slegge, 4 lbs. Vekt, SG-grep, 14-tommers håndtak | AE8KXE 6DTF3 / BD4-ESG 275401.625 "Gul / Svart5.25 "4 lb.1.875 "14 "589NOK
NUPLA 27520 slegge, 2 lbs. Vekt, SG-grep, 14-tommers håndtak | CJ4LNK 27520------375NOK
RFQ
NUPLA 27530 slegge, 3 lbs. Vekt, SG-grep, 14-tommers håndtak | CJ4LNL 27530------424NOK
RFQ
NUPLA 27806 slegge, 6 lbs. Vekt, SG-grep, 32-tommers håndtak | CJ4LNP 27806------669NOK
RFQ
NUPLA 27810 slegge, 10 lbs. Vekt, SG-grep, 32-tommers håndtak | CJ4LNQ 27810------847NOK
RFQ
NUPLA 27812 slegge, 12 lbs. Vekt, SG-grep, 32-tommers håndtak | CJ4LNR 27812------1 047 NOK
RFQ
NUPLA 27816 slegge, 16 lbs. Vekt, SG-grep, 32-tommers håndtak | CJ4LNT 27816------1 280 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 27808 slegge, 8 lbs. Vekt, SG Grip, 32 tommers håndtak
963NOK / enhet