Tomme spiralinnsatser

filtre

StilModellSett inn lengdeBorestørrelseEkstern trådstørrelse
A666218mmIM8 x 1.25
RFQ
A6662210mm11 / 32 "M10 x 1.25
RFQ
A6662312mm27 / 64 "M12 x 1.25
RFQ
A6662414mm1 / 2 "M14 x 1.5
RFQ
A6662516mm37 / 64 "M16 x 1.5
RFQ
A6662618mm21 / 32 "M18 x 1.5
RFQ
A6662720mm47 / 64 "M20 x 1.5
RFQ
A6662822mm13 / 16 "M22 x 1.5
RFQ
A6662924mm57 / 64 "M24 x 1.5
RFQ
A6663030mm1 3 / 32 "M30 x 2
RFQ
A6663132mm1 3 / 16 "M32 x 2
RFQ
A6663233mm1 7 / 32 "M33 x 2
RFQ
StilModellSett inn lengdeBorestørrelseEkstern trådstørrelse
A664218mmIM8 x 1.25
RFQ
A6642210mm11 / 32 "M10 x 1.25
RFQ
A6642312mm27 / 64 "M12 x 1.25
RFQ
A6642414mm1 / 2 "M14 x 1.5
RFQ
A6642516mm37 / 64 "M16 x 1.5
RFQ
A6642618mm21 / 32 "M18 x 1.5
RFQ
A6642720mm47 / 64 "M20 x 1.5
RFQ
A6642822mm13 / 16 "M22 x 1.5
RFQ
A6642924mm57 / 64 "M24 x 1.5
RFQ
A6643030mm1 3 / 32 "M30 x 2
RFQ
A6643132mm1 3 / 16 "M32 x 2
RFQ
A6643233mm1 7 / 32 "M33 x 2
RFQ

Tomme spiralinnsatser

Chrislynn blanke innlegg er designet for å dekke ubrukte hull og deretter fjerne når enheten er klar for utvidelse. Disse solide innsatsene er gjenget på utsiden med kiler (nøkler) festet til toppen av innsatsen. Innleggene skrus inn i delen, og kilene kjøres deretter ned i de gjengede gjengene for å hindre at innsatsen roterer i begge retninger. De kan brukes i situasjoner der det er behov for en ikke-standard størrelseskombinasjon. Velg mellom et stort utvalg av Chrislynn blanke innlegg, tilgjengelig i karbonstål og 303 rustfritt stålvarianter Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge de riktige dimensjonene til en spiralinnsats?

Den spiralformede innsatslengden skal være lik ønsket festediameter. Brukere kan velge lengre innsatser enn nødvendig for økt styrke og holdekraft. Den nøyaktige innsatslengden kan også variere avhengig av grunnmaterialet. Harde materialer som stål trenger ikke lange innsatser, mens myke materialer som aluminium krever en lengre innsats.

Hva er forskjellen mellom skrue- og nøkkellåsende gjengeinnsatser?

  • Spiralformede innsatser er for det meste frittgående og tillater feste med metallfester uten bruk av belegg eller smøremiddel. De er ideelle for partikkelfrie miljøer og kan utvides etter installasjon for å sikre seg i grunnmaterialet.
  • Nøkkellåseinnsatser danner det sterkeste grepet av alle gjengede innsatser på myke metalloverflater ved hjelp av deres forvrengte innvendige gjenger/låsenøkler. De forhindrer å skli eller rotere ved å kjøre inn i det omkringliggende materialet. De har høy styrke på grunn av sin solide metallkonstruksjon i ett stykke, i motsetning til spiralformede innsatser som er laget av kveiltråd.

Hvordan installere en nøkkellåsende gjengeinnsats?

  • Bor et hull i henhold til ønsket applikasjon og bank på det borede hullet.
  • Sett nøklene på innsatsen inn i vertikale spor på installasjonsverktøyet og vind innsatsen inn i hullet til den er i flukt med toppen av overflaten.
  • Løft og roter verktøyet for å kjøre nøkkelen inn i materialet til nøklene er jevnt på toppen av innsatsen.

Kan tomme spiralformede innlegg fjernes når de er installert?

Ja, nøkkellåseinnsatser eller bunnsolide innsatser kan fjernes ved å bøye låsenøklene ut av materialet og bruke et viklingsverktøy for å fjerne innsatsen ut av grunnmaterialet i motsatt retning av den som ble brukt under installasjonen.

Hva er fordelene med en låsende bunnsolid innsats?

Låsende bunnsolide innsatser har låsetøkler strukket i sporet for å danne innvendig gjengelås og forhindre rotasjon av innsatsene.

Hva er fordelene med en bunnsolid innsats?

  • Enkel installasjon og fjerning.
  • De er nesten umulige å snu eller krysse gjenger under/etter installasjon.
  • Steinfaste innsatser krever ikke lim for å holde dem på plass.
  • De blir sjelden påvirket av kalde eller varme temperaturer da de er sikret mekanisk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?