Akselhalsbånd

filtre

RULAND MANUFACTURING -

Gjengede akselhalsbånd, TSP -serien

Ruland Manufacturing gjengede, todelte akselkrager har høyere aksial holdekraft enn akselkrager med rund boring av tilsvarende størrelse. De er godt egnet for føring, avstand, stopp, montering og komponentjustering. Disse enhetene har dobbelttappede gjenger for å sikre en presis og gradfri finish som tillater enkel installasjon og fjerning, og en riktig passform. Disse RoHS 3 og REACH-kompatible enhetene har 303 rustfritt stål / 1215 blyfri stålkonstruksjon for å gi økt holdekraft og håndtere driftstemperaturer mellom -40 og 350 grader Fahrenheit. De kommer med smidde skruer som tester utover ANSI-standarder, og gir maksimal holdekraft.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
ATSP-2-32-SS# 8-3294.0mm303 rustfritt stål88mmRustfritt stål# 4-4019mm450NOK
BTSP-2-32-F# 8-3262.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål57mmAlloy Steel# 4-4015mm245NOK
ATSP-3-24-SS# 10-2499.8mm303 rustfritt stål93mmRustfritt stål# 4-4019mm477NOK
BTSP-3-24-F# 10-2465.6mmSvart oksid 1215 blyfritt stål60mmAlloy Steel# 4-4015mm245NOK
BTSP-3-32-F# 10-3299.8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål93mmAlloy Steel# 4-4019mm245NOK
ATSP-3-32-SS# 10-3265.6mm303 rustfritt stål60mmRustfritt stål# 4-4015mm477NOK
BTSP-16-12-F1"59.2mmSvart oksid 1215 blyfritt stål54mmAlloy Steel1/4 "-2815mm408NOK
ATSP-16-14-SS1"84.7mm303 rustfritt stål78mmRustfritt stål1/4 "-2819mm920NOK
ATSP-16-12-SS1"84.7mm303 rustfritt stål78mmRustfritt stål1/4 "-2819mm820NOK
ATSP-16-8-SS1"59.2mm303 rustfritt stål54mmRustfritt stål1/4 "-2815mm1 011NOK
BTSP-16-14-F1"84.7mmSvart oksid 1215 blyfritt stål78mmAlloy Steel1/4 "-2819mm396NOK
BTSP-16-8-F1"84.7mmSvart oksid 1215 blyfritt stål78mmAlloy Steel1/4 "-2819mm435NOK
BTSP-24-12-F1.5 "94.0mmSvart oksid 1215 blyfritt stål88mmAlloy Steel1/4 "-2819mm673NOK
ATSP-24-6-SS1.5 "65.6mm303 rustfritt stål60mmRustfritt stål1/4 "-2815mm1 436NOK
BTSP-24-6-F1.5 "62.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål57mmAlloy Steel1/4 "-2815mm634NOK
ATSP-24-12-SS1.5 "62.4mm303 rustfritt stål57mmRustfritt stål1/4 "-2815mm1 593NOK
BTSP-20-12-F1.25 "62.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål57mmAlloy Steel1/4 "-2815mm524NOK
ATSP-20-12-SS1.25 "62.4mm303 rustfritt stål57mmRustfritt stål1/4 "-2815mm1 167NOK
BTSP-20-7-F1.25 "62.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål57mmAlloy Steel1/4 "-2815mm636NOK
ATSP-20-7-SS1.25 "62.4mm303 rustfritt stål57mmRustfritt stål1/4 "-2815mm1 383NOK
ATSP-28-16-SS1.75 "99.8mm303 rustfritt stål93mmRustfritt stål5/16 "-2419mm3 049NOK
BTSP-28-16-F1.75 "99.8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål93mmAlloy Steel5/16 "-2419mm845NOK
ATSP-18-12-SS1.125 "88.8mm303 rustfritt stål82mmRustfritt stål1/4 "-2819mm1 322NOK
ATSP-18-7-SS1.125 "88.8mm303 rustfritt stål82mmRustfritt stål1/4 "-2819mm1 322NOK
BTSP-18-7-F1.125 "88.8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål82mmAlloy Steel1/4 "-2819mm576NOK
RULAND MANUFACTURING -

Akselhalsbånd i SP -serien

Ruland Manufacturing SP Series akselkrager er designet for å holde lagre og tannhjul på aksler, plassere komponenter i motor- og girkassesammenstillinger og tjene som mekaniske stoppere. De er også ideelle for kraftoverføringsapplikasjoner i motorer og girkasser. Disse 2-delte, klemmekragene er enkle å installere og fjerne, og holdes på plass via 2 settskruer mens klemkraften fordeles jevnt. De er i overensstemmelse med REACH & RoHS 2 for sikker drift og fungerer ved temperaturer fra -40 til 350 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av skrueakselkrager, tilgjengelig i 303 rustfritt stål, 316 rustfritt stål, 2024 aluminium, 1215 bly- gratis stål- og acetalplastvarianter.

StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Cap SkruestørrelseSkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Klarering Dia.Pris (eks. mva)
ASP-10-ST1 5 / 16 "5 / 8 "-Rustfritt stål# 10-327 / 16 "-1.5 "1 026NOK
BSP-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "189NOK
CSP-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.5 "241NOK
DSP-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "439NOK
CSP-12-A1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F1.75 "261NOK
BSP-12-F1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.75 "225NOK
ASP-12-ST1.5 "3 / 4 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-1.808 "1 215NOK
DSP-12-SS1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.75 "470NOK
BSP-9-F1.25 "9 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.437 "175NOK
CSP-9-A1.25 "9 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.437 "246NOK
DSP-9-SS1.25 "9 / 16 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.437 "434NOK
DSP-15-SS1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2"654NOK
BSP-16-F1.75 "1"1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2"242NOK
CSP-15-A1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2"303NOK
CSP-16-A1.75 "1"1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2"288NOK
BSP-15-F1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2"261NOK
ASP-16-ST1.75 "1"-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-2.032 "1 501NOK
DSP-16-SS1.75 "1"1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2"569NOK
ASP-8-ST1.125 "1 / 2 "-Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "-1.281 "870NOK
CSP-8-A1.125 "1 / 2 "# 8-32Alloy Steel# 8-3213 / 32 "225 Grader F1.25 "217NOK
BSP-8-F1.125 "1 / 2 "# 8-32Alloy Steel# 8-3213 / 32 "350 Grader F1.25 "175NOK
DSP-8-SS1.125 "1 / 2 "# 8-32Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "350 Grader F1.25 "347NOK
DSP-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1-9 / 16 "503NOK
BSP-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1-9 / 16 "219NOK
CSP-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1-9 / 16 "278NOK
RULAND MANUFACTURING -

Hurtigspennende akselkrager

Ruland Manufacturing MQCL Series hurtigklemmende akselkrager har en patentert design for å muliggjøre rask installasjon og justeringer samtidig som nedetiden reduseres. De er utstyrt med en kamspak, aktivert ved bruk av fingerkraft, for å tillate enkle posisjonsjusteringer. Disse metriske akselkragene er RoHS3- og REACH-kompatible, og er testet utover DIN 912 12.9-standardene for maksimalt dreiemoment. Disse enhetene er stemplet med borestørrelser for enkel identifikasjon.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.Utenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
AMQCL-6-A6mm38mm38mmM310mm725NOK
AMQCL-8-A8mm38mm38mmM310mm617NOK
AMQCL-10-A10mm38mm38mmM310mm617NOK
AMQCL-12-A12mm38mm38mmM310mm617NOK
AMQCL-14-A14mm38mm38mmM310mm617NOK
AMQCL-15-A15mm38mm38mmM310mm617NOK
AMQCL-16-A16mm38mm38mmM310mm617NOK
AMQCL-20-A20mm50mm50mmM413mm778NOK
AMQCL-25-A25mm50mm50mmM413mm775NOK
AMQCL-28-A28mm50mm50mmM413mm767NOK
AMQCL-30-A30mm50mm50mmM413mm767NOK
AMQCL-32-A32mm75mm75mmM515mm1 220NOK
AMQCL-35-A35mm75mm75mmM515mm1 220NOK
AMQCL-38-A38mm75mm75mmM515mm1 220NOK
AMQCL-40-A40mm100mm100mmM619mm1 845NOK
AMQCL-42-A42mm100mm100mmM619mm1 702NOK
AMQCL-45-A45mm100mm100mmM619mm1 646NOK
AMQCL-48-A48mm100mm100mmM619mm1 845NOK
AMQCL-50-A50mm100mm100mmM619mm1 845NOK
AMQCL-54-A54mm120mm120mmM619mm2 280NOK
AMQCL-55-A55mm120mm120mmM619mm2 125NOK
AMQCL-60-A60mm120mm120mmM619mm2 242NOK
AMQCL-65-A65mm120mm120mmM619mm2 280NOK
AMQCL-70-A70mm120mm120mmM619mm1 977NOK
AMQCL-75-A75mm120mm120mmM619mm2 280NOK
RULAND MANUFACTURING -

D Boring Shaft Collars, SPD Series

Todelte akselkrager fra Ruland Manufacturing har D-boringer som passer til D-akselen for å tillate maksimal holdekraft. De kommer i en klemmedesign som ikke ødelegger skaftet og tillater enkel fjerning og ubestemte justeringer. Disse enhetene er integrert med sammenkoblede halvdeler for å gi riktig passform og justering. De smidde skruene tester utover ANSI-standarder, og gir maksimal holdekraft. Disse RoHS 3- og REACH-kompatible enhetene har 303 rustfritt stål / 1215 blyfri stålkonstruksjon for økt holdekraft. De kan håndtere driftstemperaturer mellom -40 og 350 grader Fahrenheit.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
ASPD-16-F1"2.032 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.75 "Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "697NOK
BSPD-16-SS1"2.032 "303 rustfritt stål1.75 "Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "1 154NOK
BSPD-8-SS1 / 2 "1.281 "303 rustfritt stål1.125 "Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "821NOK
ASPD-8-F1 / 2 "1.281 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.125 "Alloy Steel# 8-3213 / 32 "517NOK
ASPD-4-F1 / 4 "0.773 "Svart oksid 1215 blyfritt stål5 / 8 "Alloy Steel# 4-409 / 32 "493NOK
BSPD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 rustfritt stål5 / 8 "Rustfritt stål# 4-409 / 32 "678NOK
ASPD-12-F3 / 4 "1.808 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.5 "Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "633NOK
BSPD-12-SS3 / 4 "1.808 "303 rustfritt stål1.5 "Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "997NOK
RULAND MANUFACTURING -

To stykke akselhalsbånd, SPK -serien

Ruland Manufacturing tilbyr todelte akselkrager for føring, avstand, stopp, montering og komponentjustering. Disse enhetene har en klemmedesign som ikke ødelegger skaftet og tillater enkel fjerning og ubestemte justeringer. De har en kilespor for å hindre glidning på akselen når akselkragen brukes til positiv drift. De smidde skruene tester utover ANSI-standarder, og gir maksimal holdekraft. De er RoHS 3 & REACH-kompatible og kommer med sammenkoblede halvdeler for å gi en riktig passform og justering. Disse enhetene har 2024 aluminium / 303 rustfritt stål / 1215 blyfri stålkonstruksjon for å gi ekstra holdekraft.

StilModellBreddeBore Dia.Klarering Dia.MaterialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ASPK-12-A1 / 2 "3 / 4 "1.808 "2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F1.5 "Alloy Steel1/4 "-28494NOK
BSPK-12-SS1 / 2 "3 / 4 "1.808 "303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F1.5 "Rustfritt stål1/4 "-28835NOK
BSPK-16-SS1 / 2 "1"2.032 "303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F1.75 "Rustfritt stål1/4 "-28973NOK
ASPK-20-A1 / 2 "1.25 "2.295 "2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F2-1 / 16 "Alloy Steel1/4 "-28655NOK
CSPK-20-F1 / 2 "1.25 "2.295 "Svart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F2-1 / 16 "Alloy Steel1/4 "-28542NOK
BSPK-20-SS1 / 2 "1.25 "2.295 "303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F2-1 / 16 "Rustfritt stål1/4 "-281 124NOK
ASPK-16-A1 / 2 "1"2.032 "2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F1.75 "Alloy Steel1/4 "-28514NOK
CSPK-12-F1 / 2 "3 / 4 "1.808 "Svart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F1.5 "Alloy Steel1/4 "-28453NOK
CSPK-16-F1 / 2 "1"2.032 "Svart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F1.75 "Alloy Steel1/4 "-28492NOK
ASPK-39-A3 / 4 "2.437 "3.707 "2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F3.5 "Alloy Steel5/16 "-241 481NOK
BSPK-39-SS3 / 4 "2.437 "3.707 "303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F3.5 "Rustfritt stål5/16 "-243 741NOK
BSPK-35-SS3 / 4 "2.187 "3.504 "303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F3.25 "Rustfritt stål5/16 "-243 377NOK
ASPK-35-A3 / 4 "2.187 "3.504 "2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F3.25 "Alloy Steel5/16 "-241 541NOK
CSPK-35-F3 / 4 "2.187 "3.504 "Svart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F3.25 "Alloy Steel5/16 "-24912NOK
CSPK-39-F3 / 4 "2.437 "3.707 "Svart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F3.5 "Alloy Steel5/16 "-241 092NOK
BSPK-10-SS7 / 16 "5 / 8 "1.5 "303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F1 5 / 16 "Rustfritt stål# 10-32779NOK
ASPK-10-A7 / 16 "5 / 8 "1.5 "2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F1 5 / 16 "Alloy Steel# 10-32474NOK
CSPK-10-F7 / 16 "5 / 8 "1.5 "Svart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F1 5 / 16 "Alloy Steel# 10-32423NOK
BSPK-24-SS9 / 16 "1.5 "2.578 "303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F2.375 "Rustfritt stål1/4 "-281 368NOK
CSPK-24-F9 / 16 "1.5 "2.578 "Svart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F2.375 "Alloy Steel1/4 "-28609NOK
ASPK-24-A9 / 16 "1.5 "2.578 "2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F2.375 "Alloy Steel1/4 "-28738NOK
BSPK-28-SS11 / 16 "1.75 "3.046 "303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F2.75 "Rustfritt stål5/16 "-241 783NOK
ASPK-32-A11 / 16 "2"3.273 "2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F3"Alloy Steel5/16 "-24908NOK
CSPK-32-F11 / 16 "2"3.273 "Svart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F3"Alloy Steel5/16 "-24938NOK
CSPK-28-F11 / 16 "1.75 "3.046 "Svart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F2.75 "Alloy Steel5/16 "-24654NOK
RULAND MANUFACTURING -

Axelhalsbånd i TCL -serien

Ruland Manufacturing TCL Series akselkrager er designet for å holde lagre og tannhjul på aksler, plassere komponenter i motor- og girkassesammenstillinger og tjene som mekaniske stoppere. De er også ideelle for kraftoverføringsapplikasjoner i motorer og girkasser. Disse i ett stykke, klemme-stil krager er enkle å installere og fjerne, og holdes på plass via settskruer mens klemkraften fordeles jevnt. De er i overensstemmelse med REACH og RoHS 2 for sikker drift og opererer ved temperaturer fra -40 til 350 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av skrueakselkrager, tilgjengelig i 303 rustfritt stål og 1215 blyfrie stålvarianter på Raptor Supplies.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.Sett skruestørrelseBreddeFinishInne i Dia.MaterialePris (eks. mva)
ATCL-5-24-F# 4-405/16 "-240.838 "# 4-409 / 32 "Svart oksid5 / 16-241215 stjele blyfritt127NOK
BTCL-5-24-SS# 4-405/16 "-240.838 "# 4-409 / 32 "Bright5 / 16-24303 rustfritt stål245NOK
BTCL-4-28-SS# 4-401/4 "-280.773 "# 4-409 / 32 "Bright1 / 4-28303 rustfritt stål237NOK
ATCL-4-28-F# 4-401/4 "-280.773 "# 4-409 / 32 "Svart oksid1 / 4-281215 stjele blyfritt124NOK
BTCL-4-20-SS# 4-401/4 "-200.773 "# 4-409 / 32 "Bright1 / 4-20303 rustfritt stål219NOK
ATCL-4-20-F# 4-401/4 "-200.773 "# 4-409 / 32 "Svart oksid1 / 4-201215 stjele blyfritt127NOK
CTCL-3-24-F# 4-40# 10-2449.5mm-15mm--Svart oksid 1215 blyfritt stål149NOK
DTCL-3-32-SS# 4-40# 10-3249.5mm-15mm--303 rustfritt stål295NOK
DTCL-3-24-SS# 4-40# 10-2449.5mm-15mm--303 rustfritt stål279NOK
CTCL-2-32-F# 4-40# 8-3259.2mm-15mm--Svart oksid 1215 blyfritt stål149NOK
DTCL-2-32-SS# 4-40# 8-3247.4mm-15mm--303 rustfritt stål295NOK
CTCL-3-32-F# 4-40# 10-3249.5mm-15mm--Svart oksid 1215 blyfritt stål149NOK
BTCL-5-18-SS# 4-405/16 "-180.838 "# 4-409 / 32 "Bright5 / 16-18303 rustfritt stål260NOK
ATCL-5-18-F# 4-405/16 "-180.838 "# 4-409 / 32 "Svart oksid5 / 16-181215 stjele blyfritt127NOK
BTCL-6-24-SS# 6-323/8 "-241.027 "# 6-3211 / 32 "Bright3 / 8-24303 rustfritt stål277NOK
BTCL-6-16-SS# 6-323/8 "-161.027 "# 6-3211 / 32 "Bright3 / 8-16303 rustfritt stål277NOK
BTCL-7-20-SS# 6-327/16 "-201.08 "# 6-3211 / 32 "Bright7 / 16-20303 rustfritt stål312NOK
ATCL-6-16-F# 6-323/8 "-161.027 "# 6-3211 / 32 "Svart oksid3 / 8-161215 stjele blyfritt136NOK
ATCL-6-24-F# 6-323/8 "-241.027 "# 6-3211 / 32 "Svart oksid3 / 8-241215 stjele blyfritt137NOK
ATCL-7-14-F# 6-327/16 "-141.08 "# 6-3211 / 32 "Svart oksid7 / 16-141215 stjele blyfritt148NOK
BTCL-7-14-SS# 6-327/16 "-141.08 "# 6-3211 / 32 "Bright7 / 16-14303 rustfritt stål332NOK
ATCL-7-20-F# 6-327/16 "-201.08 "# 6-3211 / 32 "Svart oksid7 / 16-201215 stjele blyfritt157NOK
BTCL-8-20-SS# 8-321/2 "-201.281 "# 8-3213 / 32 "Bright1 / 2-20303 rustfritt stål347NOK
ATCL-8-13-F# 8-321/2 "-131.281 "# 8-3213 / 32 "Svart oksid1 / 2-131215 stjele blyfritt164NOK
ATCL-8-20-F# 8-321/2 "-201.281 "# 8-3213 / 32 "Svart oksid1 / 2-201215 stjele blyfritt163NOK
RULAND MANUFACTURING -

Dobbel brede akselhalsbånd, WCL -serien

Ruland Manufacturing i ett stykke, dobbeltbrede akselkrager har høyere aksial holdekraft enn en rund boring av tilsvarende størrelse. De er ideelle for føring, avstand, stopp, montering og komponentjustering. Disse enhetene har 2024 aluminium / 303 rustfritt stål / 1215 blyfri stålkonstruksjon for å gi ekstra holdekraft. Klemdesignet ødelegger ikke skaftet, er lett å fjerne og tillater ubestemte justeringer. De er utstyrt med smidde skruer som tester utover DIN 912 12.9 standarder for å tilby maksimal holdekraft. Alle enheter er stemplet med borestørrelse for enkel identifikasjon.

StilModellBreddeBore Dia.Klarering Dia.MaterialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelsePris (eks. mva)
AWCL-8-SS9mm1 / 2 "22.4mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F18mmRustfritt stål# 8-321 098NOK
AWCL-24-SS9mm1.5 "20.8mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F16 mmRustfritt stål1/4 "-284 175NOK
BWCL-8-F9mm1 / 2 "22.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F18mmAlloy Steel# 8-32442NOK
BWCL-5-F9mm5 / 16 "22.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F18mmAlloy Steel# 4-40418NOK
BWCL-3-F9mm3 / 16 "22.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F18mmAlloy Steel# 4-40458NOK
AWCL-32-SS9mm2"20.8mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F16 mmRustfritt stål5/16 "-246 898NOK
BWCL-32-F9mm2"20.8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F16 mmAlloy Steel5/16 "-243 504NOK
BWCL-2-F9mm1 / 8 "26.3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F24mmAlloy Steel# 4-40481NOK
CWCL-2-A9mm1 / 8 "26.3mm2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F24mmAlloy Steel# 4-40551NOK
AWCL-28-SS9mm1.75 "26.3mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F24mmRustfritt stål5/16 "-245 853NOK
BWCL-28-F9mm1.75 "26.3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F24mmAlloy Steel5/16 "-242 327NOK
AWCL-2-SS9mm1 / 8 "26.3mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F24mmRustfritt stål# 4-40954NOK
BWCL-20-F9mm1.25 "20.8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F16 mmAlloy Steel1/4 "-281 027NOK
AWCL-18-SS9mm1.125 "20.8mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F16 mmRustfritt stål1/4 "-282 453NOK
BWCL-18-F9mm1.125 "22.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F18mmAlloy Steel1/4 "-281 113NOK
AWCL-16-SS9mm1"22.4mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F18mmRustfritt stål1/4 "-282 047NOK
AWCL-12-SS9mm3 / 4 "20.8mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F16 mmRustfritt stål1/4 "-281 570NOK
BWCL-16-F9mm1"22.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F18mmAlloy Steel1/4 "-28784NOK
AWCL-14-SS9mm7 / 8 "22.4mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F18mmRustfritt stål1/4 "-282 087NOK
BWCL-14-F9mm7 / 8 "22.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F18mmAlloy Steel1/4 "-28849NOK
CWCL-4-A11mm1 / 4 "32.0mm2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F28mmAlloy Steel# 4-40382NOK
BWCL-4-F11mm1 / 4 "32.0mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F28mmAlloy Steel# 4-40352NOK
BWCL-6-F11mm3 / 8 "33.7mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F30mmAlloy Steel# 6-32393NOK
AWCL-4-SS11mm1 / 4 "32.0mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F28mmRustfritt stål# 4-40685NOK
CWCL-8-A11mm1 / 2 "33.7mm2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F30mmAlloy Steel# 8-32518NOK
RULAND MANUFACTURING -

CL Series akselkrager

StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Cap SkruestørrelseSkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Klarering Dia.Pris (eks. mva)
ACL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "126NOK
BCL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.5 "148NOK
CCL-10-ST1 5 / 16 "5 / 8 "-Rustfritt stål# 10-327 / 16 "-1.5 "777NOK
DCL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "308NOK
ECL-12-P1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "185 Grader F1.808 "406NOK
DCL-12-SS1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.808 "380NOK
ACL-12-F1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.808 "140NOK
BCL-12-A1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F1.808 "174NOK
CCL-12-ST1.5 "3 / 4 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-1.808 "853NOK
BCL-9-A1.25 "9 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.448 "158NOK
ACL-9-F1.25 "9 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.448 "129NOK
DCL-9-SS1.25 "9 / 16 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.448 "316NOK
DCL-15-SS1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.032 "505NOK
ACL-16-F1.75 "1"1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.032 "184NOK
DCL-16-SS1.75 "1"1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.032 "465NOK
CCL-16-ST1.75 "1"-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-2.032 "1 074NOK
ECL-16-P1.75 "1"1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "185 Grader F2.032 "425NOK
BCL-16-A1.75 "1"1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2.032 "203NOK
ACL-15-F1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.032 "173NOK
BCL-15-A1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2.032 "216NOK
DCL-8-SS1.125 "1 / 2 "# 8-32Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "350 Grader F1.281 "283NOK
ACL-8-F1.125 "1 / 2 "# 8-32Alloy Steel# 8-3213 / 32 "350 Grader F1.281 "98NOK
CCL-8-ST1.125 "1 / 2 "-Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "-1.281 "560NOK
BCL-8-A1.125 "1 / 2 "# 8-32Alloy Steel# 8-3213 / 32 "225 Grader F1.281 "114NOK
BCL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.564 "168NOK
RULAND MANUFACTURING -

Skaftkrage, 1 stykke, metrisk, rund, settskrue, 16 mm diameter, 303, lys

ModellSakPris (eks. mva)
MSC-16-SSCT9MDU27NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?