Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING WCL-18-F Akselkrage klemme 1pc 1-1 / 8 inch stål | AF9YGV 30VU63

RULAND MANUFACTURING WCL-18-F Skaftkrageklemme 1 stk 1-1/8 tommers stål

På lager
Vare: AF9YGV Modell: WCL-18-FKryssreferanse: 30VU63
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
1 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1.125 "
Klarering Dia.22.4mm
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.18mm
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse1/4 "-28
Bredde9mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.Klarering Dia.MaterialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING WCL-10-F Akselkrageklemme 1 stk 5/8 tommers stål | AF9YGL 30VU55 WCL-10-F19mm5 / 8 "84.7mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F78mmAlloy Steel# 10-32624NOK
RULAND MANUFACTURING WCL-10-SS Akselkrageklemme 1 stk 5/8 tommer 303 rustfritt stål | AF9YGM 30VU56 WCL-10-SS19mm5 / 8 "88.8mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F82mmRustfritt stål# 10-321 556 NOK
RULAND MANUFACTURING WCL-12-F Akselkrageklemme 1 stk 3/4 tommers stål | AF9YGN 30VU57 WCL-12-F19mm3 / 4 "88.8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F82mmAlloy Steel1/4 "-28611NOK
RULAND MANUFACTURING WCL-12-SS Akselkrageklemme 1 stk 3/4 tomme 303 rustfritt stål | AF9YGP 30VU58 WCL-12-SS9mm3 / 4 "20.8mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F16 mmRustfritt stål1/4 "-281 570 NOK
RULAND MANUFACTURING WCL-14-F Akselkrageklemme 1 stk 7/8 tommers stål | AF9YGQ 30VU59 WCL-14-F9mm7 / 8 "22.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F18mmAlloy Steel1/4 "-28849NOK
RULAND MANUFACTURING WCL-14-SS Akselkrageklemme 1 stk 7/8 tommer 303 rustfritt stål | AF9YGR 30VU60 WCL-14-SS9mm7 / 8 "22.4mm303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F18mmRustfritt stål1/4 "-282 087 NOK
RULAND MANUFACTURING WCL-16-F Akselkrageklemme 1 stk 1 tommers stål | AF9YGT 30VU61 WCL-16-F9mm1"22.4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F18mmAlloy Steel1/4 "-28784NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING WCL-18-F Skaftkrageklemme 1 stk 1-1/8 tommers stål
1 113 NOK / enhet