Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND PRODUKSJON CL-15-F Akselhylse Ett stykke klemme Id 0.938 In | AB8YVK 2AKH5

RULAND MANUFACTURING CL-15-F skaftkrage ett stykke klemme-ID 0.938 tommer

På lager
Vare: AB8YVK Modell: CL-15-FKryssref: 2AKH5
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.15 / 16 "
Cap Skruestørrelse1 / 4-28
Klarering Dia.2.032 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
FinishSvart oksid
Inne i Dia.15 / 16 "
Materiale1215 stjele blyfritt
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.1.75 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse1/4 "-28
typenEtt stykke klemme
Bredde1 / 2 "
Tåler temp.350 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Cap SkruestørrelseSkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Klarering Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING CL-40-F akselkrage ett stykke klemme Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Alloy Steel3/8 "-247 / 8 "350 Grader F4.034 "999NOK
RULAND MANUFACTURING CL-10-A akselkrage ett stykke klemme Id 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.5 "145NOK
RULAND MANUFACTURING CL-10-F akselkrage ett stykke klemme Id 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "123NOK
RULAND MANUFACTURING CL-10-SS akselkrage ett stykke klemme Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "308NOK
RULAND MANUFACTURING CL-11-A akselkrage ett stykke klemme Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.564 "168NOK
RULAND MANUFACTURING CL-11-F Skaftkrage ett stykke klemme Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.564 "137NOK
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS akselkrage ett stykke klemme Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.564 "341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-15-F skaftkrage ett stykke klemme-ID 0.938 tommer
156NOK / enhet