RULAND MANUFACTURING CL Series akselkrager


filtre
Dimensjonstype: standard , Antall stykker: 1 , Type: Ett stykke klemme
StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Cap SkruestørrelseSkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Klarering Dia.Pris (eks. mva)
A
CL-10-SS
1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "308NOK
B
CL-10-A
1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.5 "145NOK
C
CL-10-ST
1 5 / 16 "5 / 8 "-Rustfritt stål# 10-327 / 16 "-1.5 "777NOK
D
CL-10-F
1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "123NOK
E
CL-12-P
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "185 Grader F1.808 "406NOK
D
CL-12-F
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.808 "137NOK
C
CL-12-ST
1.5 "3 / 4 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-1.808 "853NOK
A
CL-12-SS
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.808 "380NOK
B
CL-12-A
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F1.808 "171NOK
B
CL-9-A
1.25 "9 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.448 "148NOK
D
CL-9-F
1.25 "9 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.448 "129NOK
A
CL-9-SS
1.25 "9 / 16 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.448 "316NOK
B
CL-15-A
1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2.032 "216NOK
E
CL-16-P
1.75 "1"1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "185 Grader F2.032 "425NOK
D
CL-15-F
1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.032 "156NOK
A
CL-15-SS
1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.032 "495NOK
D
CL-16-F
1.75 "1"1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.032 "170NOK
B
CL-16-A
1.75 "1"1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2.032 "183NOK
A
CL-16-SS
1.75 "1"1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.032 "465NOK
C
CL-16-ST
1.75 "1"-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-2.032 "1 056 NOK
B
CL-8-A
1.125 "1 / 2 "# 8-32Alloy Steel# 8-3213 / 32 "225 Grader F1.281 "114NOK
D
CL-8-F
1.125 "1 / 2 "# 8-32Alloy Steel# 8-3213 / 32 "350 Grader F1.281 "96NOK
C
CL-8-ST
1.125 "1 / 2 "-Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "-1.281 "506NOK
A
CL-8-SS
1.125 "1 / 2 "# 8-32Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "350 Grader F1.281 "274NOK
D
CL-11-F
1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.564 "137NOK
B
CL-11-A
1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.564 "168NOK
A
CL-11-SS
1.375 "11 / 16 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.564 "341NOK
B
CL-13-A
1.625 "13 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F1.916 "203NOK
E
CL-14-P
1.625 "7 / 8 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-1.916 "444NOK
A
CL-13-SS
1.625 "13 / 16 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.916 "451NOK
B
CL-14-A
1.625 "7 / 8 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F1.916 "218NOK
D
CL-13-F
1.625 "13 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.916 "202NOK
C
CL-14-ST
1.625 "7 / 8 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-1.916 "1 443 NOK
A
CL-14-SS
1.625 "7 / 8 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.916 "423NOK
D
CL-14-F
1.625 "7 / 8 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.916 "167NOK
A
CL-17-SS
1.875 "1-1 / 16 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.14 "549NOK
C
CL-18-ST
1.875 "1.125 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-2.14 "1 925 NOK
D
CL-17-F
1.875 "1-1 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.14 "174NOK
B
CL-17-A
1.875 "1-1 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2.14 "258NOK
B
CL-18-A
1.875 "1.125 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2.14 "242NOK
D
CL-18-F
1.875 "1.125 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.14 "205NOK
A
CL-18-SS
1.875 "1.125 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.14 "563NOK
B
CL-19-A
2-1 / 16 "1.187 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2.295 "300NOK
B
CL-20-A
2-1 / 16 "1.25 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2.295 "282NOK
A
CL-20-SS
2-1 / 16 "1.25 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.295 "637NOK
D
CL-20-F
2-1 / 16 "1.25 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.295 "206NOK
D
CL-19-F
2-1 / 16 "1.187 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.295 "201NOK
A
CL-19-SS
2-1 / 16 "1.187 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.295 "624NOK
C
CL-20-ST
2-1 / 16 "1.25 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-2.295 "1 257 NOK
C
CL-19-ST
2-1 / 16 "1.187 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-2.295 "2 155 NOK
B
CL-23-A
2.25 "1.437 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-289 / 16 "225 Grader F2.465 "386NOK
A
CL-22-SS
2.25 "1.375 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-289 / 16 "350 Grader F2.465 "833NOK
B
CL-22-A
2.25 "1.375 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-289 / 16 "225 Grader F2.465 "369NOK
C
CL-23-ST
2.25 "1.437 "-Rustfritt stål1/4 "-289 / 16 "-2.465 "2 846 NOK
A
CL-23-SS
2.25 "1.437 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-289 / 16 "350 Grader F2.465 "780NOK
D
CL-22-F
2.25 "1.375 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-289 / 16 "350 Grader F2.465 "246NOK
D
CL-23-F
2.25 "1.437 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-289 / 16 "350 Grader F2.465 "243NOK
D
CL-28-F
2.75 "1.75 "5 / 16-24Alloy Steel5/16 "-2411 / 16 "350 Grader F3.046 "446NOK
B
CL-27-A
2.75 "1-11 / 16 "5 / 16-24Alloy Steel5/16 "-2411 / 16 "225 Grader F3.046 "617NOK
B
CL-28-A
2.75 "1.75 "5 / 16-24Alloy Steel5/16 "-2411 / 16 "225 Grader F3.046 "588NOK
A
CL-27-SS
2.75 "1-11 / 16 "5 / 16-24Rustfritt stål5/16 "-2411 / 16 "350 Grader F3.046 "1 625 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?