Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING CL-18-ST Akselkrageklemme 1 stk 1-1/8 tommer 316 rustfritt stål | AF9XAW 30VK42

RULAND MANUFACTURING CL-18-ST akselkrageklemme 1 stk 1-1/8 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF9XAW Modell: CL-18-STKryssreferanse: 30VK42

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1.125 "
Klarering Dia.2.14 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
Materiale316 rustfritt stål
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.1.875 "
SkruematerialeRustfritt stål
Skruestørrelse1/4 "-28
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Cap SkruestørrelseSkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Klarering Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING CL-40-F akselkrage ett stykke klemme Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Alloy Steel3/8 "-247 / 8 "350 Grader F4.034 "1 104 NOK
RULAND MANUFACTURING CL-10-A akselkrage ett stykke klemme Id 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.5 "148NOK
RULAND MANUFACTURING CL-10-F akselkrage ett stykke klemme Id 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "126NOK
RULAND MANUFACTURING CL-10-SS akselkrage ett stykke klemme Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "308NOK
RULAND MANUFACTURING CL-11-A akselkrage ett stykke klemme Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.564 "168NOK
RULAND MANUFACTURING CL-11-F Skaftkrage ett stykke klemme Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.564 "137NOK
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS akselkrage ett stykke klemme Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.564 "365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-18-ST akselkrageklemme 1 stk 1-1/8 tommer 316 rustfritt stål
2 129 NOK / enhet