Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MQCL-38-A Akselkrage Hurtigklemme 1 stk 38mm Aluminium | AF9XEH 30VL34

RULAND MANUFACTURING MQCL-38-A Akselkrage Hurtigklemme 1stk 38mm Aluminium

På lager
Vare: AF9XEH Modell: MQCL-38-AKryssreferanse: 30VL34

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.38mm
Klarering Dia.75mm
Krage stilKlem, rask
DimensjonstypeMetric
MaterialeSvart anodisert 6061 aluminium
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Utenfor Dia.75mm
Skruemateriale18-8 300-serie rustfritt stål
SkruestørrelseM5
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.Utenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris
RULAND MANUFACTURING MQCL-10-A Akselkrage Hurtigklemme 1 stk 10mm Aluminium | AF9XDW 30VL23 MQCL-10-A10mm38mm38mmM310mm617NOK
RULAND MANUFACTURING MQCL-12-A Akselkrage Hurtigklemme 1 stk 12mm Aluminium | AF9XDX 30VL24 MQCL-12-A12mm38mm38mmM310mm617NOK
RULAND MANUFACTURING MQCL-14-A Akselkrage Hurtigklemme 1 stk 14mm Aluminium | AF9XDY 30VL25 MQCL-14-A14mm38mm38mmM310mm617NOK
RULAND MANUFACTURING MQCL-15-A Akselkrage Hurtigklemme 1 stk 15mm Aluminium | AF9XDZ 30VL26 MQCL-15-A15mm38mm38mmM310mm617NOK
RULAND MANUFACTURING MQCL-16-A Akselkrage Hurtigklemme 1 stk 16mm Aluminium | AF9XEA 30VL27 MQCL-16-A16mm38mm38mmM310mm617NOK
RULAND MANUFACTURING MQCL-20-A Akselkrage Hurtigklemme 1 stk 20mm Aluminium | AF9XEB 30VL28 MQCL-20-A20mm50mm50mmM413mm778NOK
RULAND MANUFACTURING MQCL-25-A Akselkrage Hurtigklemme 1 stk 25mm Aluminium | AF9XEC 30VL29 MQCL-25-A25mm50mm50mmM413mm775NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MQCL-38-A Akselkrage Hurtigklemme 1stk 38mm Aluminium
1 220 NOK / enhet