Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2703500 Round Die Hss 3/8-16 Unc | AG3NNF 33PC60

OSG 2703500 Rund Die Hss 3/8-16 Unc

På lager
Vare: AG3NNF Modell: 2703500Kryssreferanse: 33PC60
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund Die
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Utenfor Dia.1"
Tonehøyde16
Størrelse3 / 8 "
Tykkelse3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)1.02
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207403000

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeStørrelseGjengetypePris
OSG 46064 Round Die Hss M3.5x0.6 Metrisk | AG3NNJ 33PC63 460640.6M3.5Metric549NOK
OSG 46085 Round Die Hss M8 x 1.25 Metrisk | AG3NNK 33PC64 460851.25M8Metric549NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2703500 Rund Die Hss 3/8-16 Unc
538NOK / enhet