Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SPD-16-F Akselkrage D-boring 2pc 1 Tommers stål | AF9XYW 30VR65

RULAND MANUFACTURING SPD-16-F Skaftkrage D-boring 2 stk 1 Tommers stål

På lager
Vare: AF9XYW Modell: SPD-16-FKryssreferanse: 30VR65
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
697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1"
Klarering Dia.2.032 "
Krage stilKlemme, D-boring
Dimensjonstypestandard
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Antall stykker2
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.1.75 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse1/4 "-28
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris
RULAND MANUFACTURING SPD-12-F Akselkrage D-boring 2pc 3/4 Inch Stål | AF9XYU 30VR63 SPD-12-F3 / 4 "1.808 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.5 "Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "633NOK
RULAND MANUFACTURING SPD-12-SS Akselkrage D-boring 2pc 3/4 Inch 303 rustfritt stål | AF9XYV 30VR64 SPD-12-SS3 / 4 "1.808 "303 rustfritt stål1.5 "Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "997NOK
RULAND MANUFACTURING SPD-16-SS Akselkrage D-boring 2pc 1 Inch 303 rustfritt stål | AF9XYX 30VR66 SPD-16-SS1"2.032 "303 rustfritt stål1.75 "Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "1 154 NOK
RULAND MANUFACTURING SPD-4-F Akselkrage D-boring 2pc 1/4 Inch Stål | AF9XYY 30VR67 SPD-4-F1 / 4 "0.773 "Svart oksid 1215 blyfritt stål5 / 8 "Alloy Steel# 4-409 / 32 "493NOK
RULAND MANUFACTURING SPD-4-SS Akselkrage D-boring 2pc 1/4 Inch 303 rustfritt stål | AF9XYZ 30VR68 SPD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 rustfritt stål5 / 8 "Rustfritt stål# 4-409 / 32 "678NOK
RULAND MANUFACTURING SPD-8-F Akselkrage D-boring 2pc 1/2 Inch Stål | AF9XZA 30VR69 SPD-8-F1 / 2 "1.281 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.125 "Alloy Steel# 8-3213 / 32 "517NOK
RULAND MANUFACTURING SPD-8-SS Akselkrage D-boring 2pc 1/2 Inch 303 rustfritt stål | AF9XZB 30VR70 SPD-8-SS1 / 2 "1.281 "303 rustfritt stål1.125 "Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "821NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPD-16-F Skaftkrage D-boring 2 stk 1 Tommers stål
697NOK / enhet