RULAND MANUFACTURING D Boring Shaft Collars, SPD Series


filtre
Dimensjonstype: standard , Antall stykker: 2 , Driftstemp. Område: -40 grader til 350 grader F
StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
SPD-16-F
1"2.032 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.75 "Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "656NOK
B
SPD-16-SS
1"2.032 "303 rustfritt stål1.75 "Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "1 044 NOK
A
SPD-8-F
1 / 2 "1.281 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.125 "Alloy Steel# 8-3213 / 32 "490NOK
B
SPD-8-SS
1 / 2 "1.281 "303 rustfritt stål1.125 "Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "743NOK
A
SPD-4-F
1 / 4 "0.773 "Svart oksid 1215 blyfritt stål5 / 8 "Alloy Steel# 4-409 / 32 "467NOK
B
SPD-4-SS
1 / 4 "0.773 "303 rustfritt stål5 / 8 "Rustfritt stål# 4-409 / 32 "613NOK
A
SPD-12-F
3 / 4 "1.808 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1.5 "Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "595NOK
B
SPD-12-SS
3 / 4 "1.808 "303 rustfritt stål1.5 "Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "902NOK

D Boring Shaft Collars, SPD Series

Todelte akselkrager fra Ruland Manufacturing har D-boringer som passer til D-akselen for å tillate maksimal holdekraft. De kommer i en klemmedesign som ikke ødelegger skaftet og tillater enkel fjerning og ubestemte justeringer. Disse enhetene er integrert med sammenkoblede halvdeler for å gi riktig passform og justering. De smidde skruene tester utover ANSI-standarder, og gir maksimal holdekraft. Disse RoHS 3- og REACH-kompatible enhetene har 303 rustfritt stål / 1215 blyfri stålkonstruksjon for økt holdekraft. De kan håndtere driftstemperaturer mellom -40 og 350 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?