Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SPK-20-F Akselkrageklemme 2pc 1-1/4 tommers stål | AF9YBJ 30VT30

RULAND MANUFACTURING SPK-20-F Skaftkrageklemme 2 stk 1-1/4 tommers stål

På lager
Vare: AF9YBJ Modell: SPK-20-FKryssreferanse: 30VT30
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
542NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1.25 "
Klarering Dia.2.295 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Antall stykker2
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.2-1 / 16 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse1/4 "-28
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.Klarering Dia.MaterialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING SPK-10-A Skaftkrageklemme 2pc 5/8 tommers aluminium | AF9YAY 30VT20 SPK-10-A7 / 16 "5 / 8 "1.5 "2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F1 5 / 16 "Alloy Steel# 10-32474NOK
RULAND MANUFACTURING SPK-10-F Akselkrageklemme 2pc 5/8 tommers stål | AF9YAZ 30VT21 SPK-10-F7 / 16 "5 / 8 "1.5 "Svart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F1 5 / 16 "Alloy Steel# 10-32423NOK
RULAND MANUFACTURING SPK-10-SS Akselkrageklemme 2pc 5/8 Inch 303 rustfritt stål | AF9YBA 30VT22 SPK-10-SS7 / 16 "5 / 8 "1.5 "303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F1 5 / 16 "Rustfritt stål# 10-32779NOK
RULAND MANUFACTURING SPK-12-A Akselkrageklemme 2pc 3/4 tommers aluminium | AF9YBB 30VT23 SPK-12-A1 / 2 "3 / 4 "1.808 "2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F1.5 "Alloy Steel1/4 "-28494NOK
RULAND MANUFACTURING SPK-12-F Akselkrageklemme 2pc 3/4 tommers stål | AF9YBC 30VT24 SPK-12-F1 / 2 "3 / 4 "1.808 "Svart oksid 1215 blyfritt stål-40 grader til 350 grader F1.5 "Alloy Steel1/4 "-28453NOK
RULAND MANUFACTURING SPK-12-SS Akselkrageklemme 2pc 3/4 Inch 303 rustfritt stål | AF9YBD 30VT25 SPK-12-SS1 / 2 "3 / 4 "1.808 "303 rustfritt stål-40 grader til 350 grader F1.5 "Rustfritt stål1/4 "-28835NOK
RULAND MANUFACTURING SPK-16-A Akselkrageklemme 2pc 1 tommers aluminium | AF9YBE 30VT26 SPK-16-A1 / 2 "1"2.032 "2024 Aluminium-40 grader til 225 grader F1.75 "Alloy Steel1/4 "-28514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPK-20-F Skaftkrageklemme 2 stk 1-1/4 tommers stål
542NOK / enhet