Sikkerhetslåsebrytere

filtre

TELEMECANIQUE SENSORS -

Stålrullestempel sikkerhetslåsebryter

Telemecanique Sensors sikkerhetsgrensebrytere brukes til å stoppe industrielt utstyr, innen en brøkdel av et sekund, for å forhindre ulykker under emballasje, materialhåndtering og maskinverktøy / monteringsoperasjoner. Merkets UL-oppførte grensebrytere i XCS-serien avbryter kontrollprosesser når bryterens stempel eller spak blir avbøyd av maskinens vekter eller andre objekter i bevegelse. Disse manipuleringsbestandige bryterne har en kompakt design for enkel installasjon selv i trange rom, et stempelhode som gjør det mulig å komprimere og ta inn luft, og kontakter med positiv åpning for å gi elektrisk redundans. Velg mellom et bredt utvalg av disse sikkerhetsbegrensningsbryterne fra Telemecanique Sensors, tilgjengelig i plast- og zamak-varianter, på Raptor Supplies.

StilModellAktuatorlengdeTilkoblingstypeDybdeHøydeIP RatingDriftsstyrkePris (eks. mva)
AXCSM3702L20.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 lb.2 775NOK
BXCSD3702N120.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 lb.2 377NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Betjeningsnøkkel, magnetlås sikkerhetslåsebryter

StilModellBody MaterialKontakt skjemaDC-kontaktvurderingDybdeHøydeDriftsstyrkeBreddePris (eks. mva)
AXCSTE7313Plast2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "4 857NOK
AXCSTE7333Plast2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "5 275NOK
BXCSE7313Zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "9 329NOK
BXCSE7333Zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "12 833NOK
StilModellKabellengdeTilkoblingstypePris (eks. mva)
AGKMB236.6ft.30 "x 60"2 113NOK
AGKMB339.8ft.9.8 fot blindvei kabel2 737NOK
HONEYWELL -

Sikkerhetslåsebryter med flere inngangsnøkler (rett, 90 grader eller fjærnøkkel)

StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AGKNA211NO, 1NC, direkte åpning, langsom handling1 995NOK
BGKNA303NC, direkte åpning, langsom handling2 114NOK
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AGKEA03L1NO, 1NC, Direkte åpning, langsom handling, pause før fabrikat1 596NOK
AGKEA06L2NC, direkte åpning, langsom handling1 581NOK
OMRON STI -

Sikkerhetslåsbryter 2no 2nc 5a @ 100v

ModellSakPris (eks. mva)
44534-0030AA2KBP7 320 NOK
OMRON STI -

Sikkerhetslåsbryter 1no 2nc 5a @ 100v

ModellSakPris (eks. mva)
44501-0120AC2MMM-
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?