Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON STI 44534-0030 Sikkerhetssperrebryter 2no 2nc 5a@100v | AA2KBP 10N125

OMRON STI 44534-0030 Sikkerhetssperrebryter 2no 2nc 5a@100v

På lager
Vare: AA2KBP Modell: 44534-0030Kryssref: 10N125
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
6 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V, 24V solenoid
Aktuatorlengde3.46 "
Body MaterialForsterket termoplast
RørstørrelseM20
TilkoblingstypeM20
Kontakt skjema2NO, 2NC
DC-kontaktvurdering0.5A @ 250V, 2A @ 24V, 24V solenoid
Dybde1.57 "
Høyde7.56 "
IP Rating67
NEMA-vurdering6
Driftsstyrke1.35 lb.
Driftstemp. Område-4 grader til 131 grader F
StilAktiveringsnøkkel
Bredde1.57 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8536509065
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Roterbart hode, tåler rengjøring av vann

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON STI 44534-0030 Sikkerhetssperrebryter 2no 2nc 5a@100v
6 820 NOK / enhet