OMRON STI 44501-0120 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 5a@100v | AC2MMM 2LCJ4

OMRON STI 44501-0120 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 5a@100v

Vare: AC2MMM Modell: 44501-0120Kryssref.: 2LCJ4

Få tak i det April 26, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V
Body MaterialGlassfylt polyester
RørstørrelseM20
TilkoblingstypeM20
Kontakt skjema1NO, 1NC
DC-kontaktvurdering0.5A @ 250V, 2A @ 24V
Dybde1.26 "
Høyde3.74 "
IP Rating67
NEMA-vurdering6
Driftsstyrke2.7 lb.
Driftstemp. Område-4 grader til 176 grader F
StilBetjeningsnøkkel, Universal Tongue Operated
Bredde2.05 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536509065
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Roterbart hode, tåler rengjøring av vann

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON STI 44501-0120 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 5a@100v