CARBONE LORRAINE Bruddskiver

Designet for å beskytte trykksatte systemer eller utstyr fra overtrykk eller skadelige vakuumforhold. Har et maksimalt sprengningstrykk på 150 psig og kan operere ved temperaturer fra -20 til 300 grader F

filtre

CARBONE LORRAINE -

Bruddskive, 150 psig

StilModellDiameterPasser til rørstørrelsePris (eks. mva)
AS3-02-1504"2"3 865NOK
AS3-03-1505.25 "3"4 281NOK
AS3-04-1506.75 "4"5 063NOK
AS3-06-1508.625 "6"6 302NOK
CARBONE LORRAINE -

Bruddskive, 40 psig

StilModellDiameterPasser til rørstørrelsePris (eks. mva)
AS3-02-404"2"3 865NOK
AS3-03-405.25 "3"4 281NOK
AS3-04-406.75 "4"5 063NOK
AS3-06-408.625 "6"6 302NOK
CARBONE LORRAINE -

Bruddskive, 25 psig

StilModellDiameterPasser til rørstørrelsePris (eks. mva)
AS3-02-254"2"3 865NOK
AS3-03-255.25 "3"4 281NOK
AS3-04-256.75 "4"5 063NOK
AS3-06-258.625 "6"6 302NOK
CARBONE LORRAINE -

Bruddskive, 75 psig

StilModellDiameterPasser til rørstørrelsePris (eks. mva)
AS3-02-754"2"3 865NOK
AS3-03-755.25 "3"4 281NOK
AS3-04-756.75 "4"5 063NOK
AS3-06-758.625 "6"6 302NOK
CARBONE LORRAINE -

Bruddskive, 125 psig

StilModellDiameterPasser til rørstørrelsePris (eks. mva)
AS3-02-1254"2"3 865NOK
AS3-03-1255.25 "3"4 281NOK
AS3-04-1256.75 "4"5 063NOK
AS3-06-1258.625 "6"6 302NOK
CARBONE LORRAINE -

Bruddskive, 20 psig

StilModellDiameterPasser til rørstørrelsePris (eks. mva)
AS3-02-204"2"3 865NOK
AS3-02-20B4"2"5 336NOK
AS3-03-205.25 "3"4 281NOK
AS3-03-20B5.25 "3"5 465NOK
AS3-04-206.75 "4"5 063NOK
AS3-04-20B6.75 "4"6 393NOK
AS3-06-208.625 "6"6 302NOK
AS3-06-20B8.625 "6"7 723NOK
CARBONE LORRAINE -

Bruddskive, 50 psig

StilModellDiameterPasser til rørstørrelsePris (eks. mva)
AS3-02-504"2"3 865NOK
AS3-03-505.25 "3"4 281NOK
AS3-04-506.75 "4"5 063NOK
AS3-06-508.625 "6"6 302NOK
CARBONE LORRAINE -

Bruddskive, 100 psig

StilModellDiameterPasser til rørstørrelsePris (eks. mva)
AS3-02-1004"2"3 865NOK
AS3-03-1005.25 "3"4 281NOK
AS3-04-1006.75 "4"5 063NOK
AS3-06-1008.625 "6"6 302NOK
CARBONE LORRAINE -

Bruddskive, 30 psig

StilModellDiameterPasser til rørstørrelsePris (eks. mva)
AS3-02-304"2"3 865NOK
AS3-03-305.25 "3"4 281NOK
AS3-04-306.75 "4"5 063NOK
AS3-06-308.625 "6"6 302NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?