Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARBONE LORRAINE S3-04-75 Rupture Disc Graphite 4 Tommer 75 Psig | AC8MYK 3CHG4

CARBONE LORRAINE S3-04-75 Rupture Disc Graphite 4 Tommer 75 Psig

På lager
Vare: AC8MYK Modell: S3-04-75Kryssref: 3CHG4
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
5 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBruddskive
Body Materialgrafitt
Burst Press75 psig
Diameter6.75 "
Passer til rørstørrelse4"
Temp. Område-20 grader til 300 grader F
Tykkelse7 / 8 "
Vakuumtrykk29.9 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8685
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode6815100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPasser til rørstørrelsePris
CARBONE LORRAINE S3-02-75 Rupture Disc Graphite 2 Inch 75 Psig | AC8MXQ 3CHE4 S3-02-754"2"3 865 NOK
CARBONE LORRAINE S3-03-75 Rupture Disc Graphite 3 Tommer 75 Psig | AC8MYA 3CHF4 S3-03-755.25 "3"4 281 NOK
CARBONE LORRAINE S3-06-75 Rupture Disc Graphite 6 Inch 75 Psig | AC8MYV 3CHH4 S3-06-758.625 "6"6 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-04-75 Rupture Disc Graphite 4 Tommer 75 Psig
5 063 NOK / enhet