Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARBONE LORRAINE S3-06-150 Bruddskive grafitt 6 tommer 150 Psig | AC8MYY 3CHH7

CARBONE LORRAINE S3-06-150 Rupture Disc Graphite 6 Tommer 150 Psig

På lager
Vare: AC8MYY Modell: S3-06-150Kryssref: 3CHH7
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
6 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBruddskive
Body Materialgrafitt
Burst Press150 psig
Diameter8.625 "
Passer til rørstørrelse6"
Temp. Område-20 grader til 300 grader F
Tykkelse7 / 8 "
Vakuumtrykk29.9 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode6815100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPasser til rørstørrelsePris
CARBONE LORRAINE S3-02-150 Bruddskive Grafitt 2 Tommer 150 Psig | AC8MXU 3CHE7 S3-02-1504"2"3 865 NOK
CARBONE LORRAINE S3-03-150 Rupture Disc Graphite 3 inch 150 Psig | AC8MYD 3CHF7 S3-03-1505.25 "3"4 281 NOK
CARBONE LORRAINE S3-04-150 Bruddskive Grafitt 4 Tommer 150 Psig | AC8MYN 3CHG7 S3-04-1506.75 "4"5 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-06-150 Rupture Disc Graphite 6 Tommer 150 Psig
6 302 NOK / enhet