Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARBONE LORRAINE S3-06-30 Rupture Disc Graphite 6 Inch 30 Psig | AC8MYR 3CHH1

CARBONE LORRAINE S3-06-30 Rupture Disc Graphite 6 Tommer 30 Psig

På lager
Vare: AC8MYR Modell: S3-06-30Kryssref: 3CHH1
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
6 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBruddskive
Body Materialgrafitt
Burst Press30 psig
Diameter8.625 "
Passer til rørstørrelse6"
Temp. Område-20 grader til 300 grader F
Tykkelse7 / 8 "
Vakuumtrykk29.9 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.269
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode6815100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPasser til rørstørrelsePris
CARBONE LORRAINE S3-02-30 Rupture Disc Graphite 2 Inch 30 Psig | AC8MXM 3CHE1 S3-02-304"2"3 865 NOK
CARBONE LORRAINE S3-03-30 Rupture Disc Graphite 3 Inch 30 Psig | AC8MXX 3CHF1 S3-03-305.25 "3"4 281 NOK
CARBONE LORRAINE S3-04-30 Rupture Disc Graphite 4 Tommer 30 Psig | AC8MYG 3CHG1 S3-04-306.75 "4"5 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-06-30 Rupture Disc Graphite 6 Tommer 30 Psig
6 302 NOK / enhet