Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARBONE LORRAINE S3-03-100 Rupture Disc Graphite 3 Inch 100 Psig | AC8MYB 3CHF5

CARBONE LORRAINE S3-03-100 Rupture Disc Graphite 3 Tommer 100 Psig

På lager
Vare: AC8MYB Modell: S3-03-100Kryssreferanse: 3CHF5
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
4 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBruddskive
Body Materialgrafitt
Burst Press100 psig
Diameter5.25 "
Passer til rørstørrelse3"
Temp. Område-20 grader til 300 grader F
Tykkelse7 / 8 "
Vakuumtrykk29.9 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode6815100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPasser til rørstørrelsePris
CARBONE LORRAINE S3-02-100 Rupture Disc Graphite 2 Inch 100 Psig | AC8MXR 3CHE5 S3-02-1004"2"3 865 NOK
CARBONE LORRAINE S3-04-100 Rupture Disc Graphite 4 Inch 100 Psig | AC8MYL 3CHG5 S3-04-1006.75 "4"5 063 NOK
CARBONE LORRAINE S3-06-100 Rupture Disc Graphite 6 Inch 100 Psig | AC8MYW 3CHH5 S3-06-1008.625 "6"6 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-03-100 Rupture Disc Graphite 3 Tommer 100 Psig
4 281 NOK / enhet