Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARBONE LORRAINE S3-03-25 Rupture Disc Graphite 3 Tommer 25 Psig | AC8MXW 3CHE9

CARBONE LORRAINE S3-03-25 Rupture Disc Graphite 3 Tommer 25 Psig

På lager
Vare: AC8MXW Modell: S3-03-25Kryssref: 3CHE9
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
4 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBruddskive
Body Materialgrafitt
Burst Press25 psig
Diameter5.25 "
Passer til rørstørrelse3"
Temp. Område-20 grader til 300 grader F
Tykkelse7 / 8 "
Vakuumtrykk29.9 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode6815100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPasser til rørstørrelsePris
CARBONE LORRAINE S3-02-25 Bruddskive Grafitt 2 Tommer 25 Psig | AC8MXL 3CHD9 S3-02-254"2"3 865 NOK
CARBONE LORRAINE S3-04-25 Bruddskive Grafitt 4 Tommer 25 Psig | AC8MYF 3CHF9 S3-04-256.75 "4"5 063 NOK
CARBONE LORRAINE S3-06-25 Rupture Disc Graphite 6 inch 25 Psig | AC8MYQ 3CHG9 S3-06-258.625 "6"6 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-03-25 Rupture Disc Graphite 3 Tommer 25 Psig
4 281 NOK / enhet