Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55010.040.0020 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 20mm Length, 50PK | AE7YEB 6BB12

APPROVED VENDOR M55010.040.0020 Sekskantskrue rustfritt stål M4 x 0.70, 20 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AE7YEB Modell: M55010.040.0020Kryssref: 6BB12 / 42GV54
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
DiameterM4
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7mm
Lengde under hodet20mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Gjengelengde20mm
System for målingMetric
Strekkfasthet101,500 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.040.0020 Sekskantskrue rustfritt stål M4 x 0.70, 20 mm lengde, 50 PK
127NOK /pakke