Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARBONE LORRAINE S3-06-25 Rupture Disc Graphite 6 inch 25 Psig | AC8MYQ 3CHG9

CARBONE LORRAINE S3-06-25 Rupture Disc Graphite 6 Tommer 25 Psig

På lager
Vare: AC8MYQ Modell: S3-06-25Kryssref: 3CHG9
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
6 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBruddskive
Body Materialgrafitt
Burst Press25 psig
Diameter8.625 "
Passer til rørstørrelse6"
Temp. Område-20 grader til 300 grader F
Tykkelse7 / 8 "
Vakuumtrykk29.9 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.242
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode6815100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPasser til rørstørrelsePris
CARBONE LORRAINE S3-02-25 Bruddskive Grafitt 2 Tommer 25 Psig | AC8MXL 3CHD9 S3-02-254"2"3 865 NOK
CARBONE LORRAINE S3-03-25 Rupture Disc Graphite 3 Tommer 25 Psig | AC8MXW 3CHE9 S3-03-255.25 "3"4 281 NOK
CARBONE LORRAINE S3-04-25 Bruddskive Grafitt 4 Tommer 25 Psig | AC8MYF 3CHF9 S3-04-256.75 "4"5 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-06-25 Rupture Disc Graphite 6 Tommer 25 Psig
6 302 NOK / enhet